絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(7)
- GAONA(ガオナ)(776)
- INAX(LIXIL)(2,469)
- KVK(2,049)
- RELIANCE(リラインス)(212)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,319)
- SUGICO(スギコ)(485)
- TOTO(2,285)
- アイエス工業所(65)
- アウス(136)
- エスコ(896)
- オンダ製作所(77)
- カクダイ(2,562)
- ハウステック(302)
- ミヤコ(1,255)
- リビラック(62)
- 利休信楽(67)
- 未来工業(136)
- 東尾メック(138)
- 東洋アルチタイト(146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応