絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- カクダイ(2,553)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,297)
- TOTO(2,269)
- INAX(LIXIL)(2,071)
- KVK(2,034)
- ミヤコ(847)
- GAONA(ガオナ)(765)
- エスコ(450)
- SUGICO(スギコ)(442)
- ハウステック(292)
- RELIANCE(リラインス)(208)
- アウス(134)
- オンダ製作所(77)
- 利休信楽(67)
- アイエス工業所(65)
- リビラック(59)
- タカギ(39)
- ミナミサワ(39)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- ブランドをもっと見る
特価

ランプ印 ベビーホールディングベッド
LAMP(スガツネ工業)¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)
d line ペーパーホルダー ダブルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ質量(g)310シリーズd lineシリーズ
d line ペーパーホルダー シングルタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50プラグ六角棒スパナ質量(g)250シリーズd lineシリーズ
d line ペーパーホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。用途ペーパータオルを収納するペーパーホルダーです。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテン付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグシリーズd lineシリーズ