ジャバラオーバーフローSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム関連資料寸法図(0.12MB)
樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2関連資料寸法図(0.07MB)適合排水口径(Φmm)Φ186
SK用樹脂カゴSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)当日出荷
材質樹脂適合TO-294、295用中カゴRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)
ポリカゴSUGICO(スギコ)(9件のレビュー)当日出荷
適合TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ関連資料寸法図(0.04MB)
レッグアダプターSUGICO(スギコ)当日出荷
アジャスト脚用の延長アダプターです。
材質6ナイロン許容荷重(kg)1600サイズ(mm)Φ60.5×全長50.5ねじ山M20×P2.5関連資料寸法図(0.06MB)
平パッキン 50A用SUGICO(スギコ)当日出荷
内径(Φmm)58.8外径(Φmm)76材質NR厚さ(mm)5関連資料寸法図(0.02MB)
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)SUGICO(スギコ)当日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4関連資料寸法図(0.09MB)適合パイプ外径(Φmm)32
真鍮共栓SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト材質(本体)真鍮(クロームメッキ)表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮
樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)接続部のサイズG2深さ(mm)封水深:50以上サイズ(mm)Φ186×H210関連資料寸法図(0.07MB)適合排水口径(Φmm)Φ186
小判型オーバーフローSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム排水接着式:25A塩ビ管関連資料寸法図(0.04MB)
中ゴムSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)当日出荷
適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP材質エラストマー製寸法(Φmm)144RoHS指令(10物質対応)対応
チーズSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)当日出荷
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手形状チーズ使用流体水材質ABS樹脂
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:なし高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
ステン共栓40ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63関連資料寸法図(0.03MB)
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)当日出荷から4日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4高さ(mm)205材質(本体)PP外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
TO-194・195用中ゴムSUGICO(スギコ)(2件のレビュー)当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
材質SBR厚さ(mm)18.5内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側)外寸法(Φmm)150関連資料寸法図(0.03MB)
防臭排水トラップ フタSUGICO(スギコ)当日出荷
材質SUS304外径(mm)約92RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナットSUGICO(スギコ)当日出荷から翌々日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質鉄穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステン共栓SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73関連資料寸法図(0.04MB)
丸型オーバーフローSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付材質本体:ポリプロピレン、目皿:SUS304/PP、パッキン:合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
ポリカゴSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)当日出荷
適合TO-298・TO-298N用材質PPRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
BK用中ゴムSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)当日出荷
・Φ180排水トラップ用です。
材質SBR厚さ(mm)17外寸法(Φmm)145関連資料寸法図(0.03MB)
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
横水栓カクダイ税込¥21,978¥19,980
タオル棚RELIANCE(リラインス)税込¥21,978~¥19,980~
ホースKVK税込¥10,888¥9,898