水廻り部材 :「排水口」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンク用の小型横引き排水口です。 省スペースを生かす、コンパクト設計です。 ※トラップ機能はありません。
仕様●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●蓋仕様:A蓋●ゴミカゴ仕様:つまみ/ABS、本体/ステンレス(SUS304)●サイズ:Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-37
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

シンク用の小型横引き排水口です。省スペースを生かす、コンパクト設計です。
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ115×H56.4 適合外径(Φmm)排水口:115 接続G1-1/2 フタA蓋
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304 適合TO-305、305WS、306に共通 関連資料寸法図(0.09MB) 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)84×66×116
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SUGICO(スギコ)ステンレス目皿
排水口用の目皿です。
仕様●適合型番:TO-943S●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0507-96
1個
849 税込934
5日以内出荷

バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1 材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC) 接続部のサイズG2 直径×高さ(mm)186×245.5 適合排水口径(Φmm)186
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質(本体)樹脂 関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。
仕様●サイズ(排水口部):Φ115×H56.4mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G1-1/2●オーバーフロー:なし●ゴミカゴ仕様:枠/ポリプロピレン、本体/ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-47
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質SUS304+樹脂 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 サイズ(mm)Φ115×H171 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様A蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G2 サイズ(mm)Φ115.1×H153.4 外径(mm)適合排水口:Φ115
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭ワン、防臭パイプの取外しができます。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G1-1/2 サイズ(mm)Φ186×H258.6 外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります