水廻り部材 :「目皿 排水」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ 目皿
エコ商品
適合TO-156、158、159共通 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

適合TO-160、180共通 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上真鍮鋳物/クロームメッキ 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) フタの種類目皿
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステンレス目皿
排水口用の目皿です。
仕様●適合型番:TO-943S●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0507-96
1個
849 税込934
5日以内出荷

目皿付の排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
179 税込197
5日以内出荷

用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
1個
289 税込318
5日以内出荷

用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
219 税込241
5日以内出荷

用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
369 税込406
5日以内出荷

用途【TO-184/50A】【TO-184G/50A】【TO-183/50A】に適合します。
1個
319 税込351
5日以内出荷

用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
1個
289 税込318
5日以内出荷

用途【TO-184/32A】【TO-184G/32A】【TO-183/32A】に適合します。
1個
379 税込417
5日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

用途【TO-184/25A】【TO-184G/25A】【TO-183/25A】に適合します。
1個
189 税込208
5日以内出荷

SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ
仕様目皿栓付 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ
仕様目皿栓付 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様目皿栓付 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

仕様目皿栓付 関連資料寸法図(0.14MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷

材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
40,980 税込45,078
9日以内出荷

特大の排水トラップです。
材質(トラップ本体)SUS304、(内カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)鋳物SUS304、(バルブ)鋳物SUS304、(ハンドルコックドレーン本体)鋳物SUS304、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・排水口内面をステンレスで覆っているため、ヌメリが付きにくくなっています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・排水プレート(オールステンレス)付きです。
セット内容排水プレート(TA4327)、ステンレスかご(TA1444)、SUS目皿(PE0157)、KIT-19トラップ(キャップ付き)(PT0026)、KITエルボ(PE0148)、1-1/2バス栓エルボ用ナット(パッキン付)(PE0147)、ステンレス排水口(横引き)、12-KITトラップ用キャップ、Oリング(P-50)、19-KITトラップ 材質SUS304+樹脂 関連資料寸法図(0.09MB)
1箱
24,980 税込27,478
翌々日出荷

Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用 材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE 質量(kg)2.4 寸法H(mm)152 寸法D(mm)111 寸法D1(mm)81.5 寸法D2(mm)84.5 寸法D3(mm)108 ねじ径dR(Rc)1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB) パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
材質(本体)真鍮鋳物(クロームメッキ)、(目皿)SUS304、(リング)SUS304、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用 パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります