水廻り部材 :「ゴム栓」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。 材質ステンレス 径(mm)くさり玉:4.5
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。 材質ニトリルゴム、黄銅
1個ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付穴径(mm)116 はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60 取付ねじG11/2 取付ネジ径G11/2 取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-99 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)43
1個
819 税込901
6日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径39ミリに使用できます。 くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ 取付金具の取付穴径4~8ミリ くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-98 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)39
1個
939 税込1,033
6日以内出荷

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。 これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。 ゴム栓は排水口径34ミリに使用できます。 くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。
材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1~80 取付穴径(Φmm)4~8 アズワン品番64-5157-97 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)34
1個
659 税込725
6日以内出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
539 税込593
6日以内出荷

お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 ステンレス浴槽などを傷付けにくいビニール被膜付きです。 丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。 材質ステンレス 径(mm)くさり玉:4.5 くさり長さ(mm)650
1個
759 税込835
6日以内出荷

お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。 金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。 丸環付き。
用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。 材質ステンレス、クロロプレンゴム 取付穴径(mm)8~10
1個
589 税込648
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃)1~60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304) ホワイト 使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-5155-34 首振り対応 対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

GA-QA022 ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-99 流路内径(Φmm)9
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

GA-QA023 ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-01 流路内径(Φmm)9
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。 材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂 呼び25・32・38 アズワン品番64-5156-99
1セット
509 税込560
当日出荷

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります