39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。 補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。 材質ステンレス、亜鉛、黄銅 ねじ径G1/2 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。 対応品番:GA-DW001、3850 約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。 材質ステンレス、亜鉛 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-02
1個
989 税込1,088
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5154-99
1個
689 税込758
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-01
1個
869 税込956
当日出荷

流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所 ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ねじ径G2 使用温度(℃)1~60 ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5155-03
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 上部:104-010(カクダイ品番)
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-33
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。 材質ポリプロピレン タイプ回転ロック式 適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。 付属品上部パッキン1個 材質黄銅、亜鉛 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
5,398 税込5,938
欠品中

ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途二槽式シンク用の排水ホースです。 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 呼び径40 ねじ径1-1/2 使用温度(℃)1~60 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7 取付ねじG11/2 ホース外径(Φmm)34
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用 材質黄銅 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2) アズワン品番64-5154-20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター7個 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5155-52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) GAONA(ガオナ) 動画あり
メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個 材質黄銅塩化ビニル樹脂 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径G1/2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。 パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-75 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ) 動画あり
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。 ホース長さ(m)1.6 材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 止水スイッチなし 水流切替×
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13) 材質黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質ポリアセタール、黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
19,980 税込21,978
欠品中

外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)1~60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-65
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷

GA-BA003K ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
仕様回転クランク 付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-67 カートリッジ101-999(カクダイ品番) グリーン購入法適合
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

通常のシルバーシャワーホースに比べ光沢があり、ホテルのような高級感のあるバス空間を演出できます。 シャワーヘッドを購入時、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。 ホースの漏れ、破れによる交換と同時にお風呂の雰囲気をグレードアップできます。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途高級感のあるパールシルバーのシャワーホースです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 パールシルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 ホース長さ(m)1.6
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

GA-FH033 これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (スムーズアダプター付 回りやすい ) GAONA(ガオナ) 動画あり
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-25
1セット
6,898 税込7,588
5日以内出荷

GA-FH034 これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) GAONA(ガオナ) 動画あり
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-26 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 マットブラック 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。
用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~80 取付ねじサイズW26山20ネジ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

ホリダー・シモン シャワーホース 1.6m おしゃれ (アダプター付) GAONA(ガオナ) 動画あり
ブラック1.6mのシャワーホースです。 光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。 アダプターは美観を損ねない黒色です。
用途シャワーホースの取付用 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 使用温度1~60℃ 使用圧力0.05~0.75MPa 付属品アダプター6個
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ) 動画あり
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1セット(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-BA003 ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。 吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
仕様回転クランク 付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 アズワン品番64-5149-74 カートリッジ101-999(カクダイ品番) グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

GA-FF028 これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感) GAONA(ガオナ) 動画あり
メタル調1.6mのシャワーホースです。 回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 メタル調 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-23
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります