9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5155-52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13) 材質黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質ポリアセタール、黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5155-65
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります