水廻り部材 :「水用ホース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m)4
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用 材質エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン 使用温度(℃)1~40 ホース長さ(m)4 アズワン品番64-5155-24
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m)1.4~4 ホース外径(Φmm)23 ホース内径(Φmm)16
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用 材質エラストマー、ポリプロピレン 使用温度(℃)1~40 ホース長さ(m)4 アズワン品番64-5155-22
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

GA-QA031 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5156-09 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

GA-QA023 ガオナ ゴム口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル バンド固定) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-01 流路内径(Φmm)9
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

GA-QA012 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-89 流路内径(Φmm)9
1セット
799 税込879
当日出荷

GA-QA033 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-11 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

GA-QA035 ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-13 流路内径(Φmm)9
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

GA-QA019 ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-96 流路内径(Φmm)9
1セット
999 税込1,099
当日出荷

キッチンのシンク下や洗面キャビネット内部の壁面に取付けます。 水滴を受け止め、キャビネット内部が濡れるのを防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途引出しシャワー付き蛇口のホースを伝って落ちる水滴を受ける容器です。 材質ポリエチレン
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用 材質ポリプロピレン、ウレタン アズワン品番64-5155-23
1個
769 税込846
当日出荷

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-29
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 下の吐水パイプはホースが取付できるように、カップリングになっています。
仕様節水固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

GA-QA028 ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。 大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-06 流路内径(Φmm)9
1個
959 税込1,055
欠品中

散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
材質青銅 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 仕様固定コマ仕様 呼び径(mm)13 ハンドル形状十字ハンドル
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-26
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 上部:104-010(カクダイ品番)
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 アズワン品番64-5156-33
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

GA-QA013 ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ 材質ポリプロピレン 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5155-90 流路内径(Φmm)9
1個
479 税込527
当日出荷

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13) 材質亜鉛、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-56
1個
559 税込615
当日出荷

シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。 材質黄銅 取付ねじG1/2×G1/2
1個
949 税込1,044
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-FC015 赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5150-09 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル アズワン品番64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5152-64
1個
999 税込1,099
当日出荷

GA-QA014 ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-91 流路内径(Φmm)9
1個
489 税込538
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 材質ポリアセタール、黄銅 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13) 材質黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

GA-QA011 ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質ポリプロピレン 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5155-88 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13のカップリング付水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじG1/2 アズワン品番64-5155-71
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

GA-QA032 ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-10 流路内径(Φmm)9
1個
889 税込978
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります