31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな自在水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 ユニット取出し金具と組合わせて、厨房用などのはさみ込み厚が薄いシンクに取付けできます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水栓設置面:直径約40ミリ
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな呼13の立形自在水栓です。 材質青銅 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)170 呼び13
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13 取付穴径(Φmm)22~27 取付厚(mm)5~35
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷

樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな横形自在水栓です。 材質青銅、AES樹脂 呼び径13
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です 上部:104-010(カクダイ品番) 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途花のようなハンドルが付いたオシャレな単水栓(自在水栓)です。 材質青銅 呼び径(mm)170
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。 材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂 呼び25・32・38 アズワン品番64-5156-99
1セット
509 税込560
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。 パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 アズワン品番64-5157-75 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シャワー付きのペット用双口水栓です。 使い勝手のよい双口タイプの蛇口です。 シャワーヘッドは流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 共用カギ付きなので、盗水・いたずら防止に効果があります。
仕様固定コマ仕様 付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質水栓:青銅、シャワー:ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 アズワン品番64-5156-40
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。 仕様パイプ径16ミリ用 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
879 税込967
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修するゴムつきケレップ(コマ)です。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
289 税込318
6日以内出荷

Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。 仕様パイプ径16ミリ用 材質ニトリルゴム、ポリアセタール 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1個
279 税込307
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 仕様呼13用 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷

呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス 呼び径(mm)20 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
309 税込340
当日出荷

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質黄銅、ニトリルゴム 呼び径(mm)20 呼び径20 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット
239 税込263
当日出荷

通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。 材質エチレンプロピレンゴム、黄銅 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1個
149 税込164
6日以内出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。 材質黄銅 長さ(mm)45 全長(mm)45 使用温度(℃)1~80
1個
499 税込549
6日以内出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Uパッキンとリングのセットです。 パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。 Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、ポリアセタール 使用温度(℃)1~80 パイプ径(Φmm)19 適合パイプ径(Φmm)19 最高使用温度(℃)80
1セット
279 税込307
6日以内出荷

通常のコマに比べて節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。 材質エチレンプロピレンゴム、ポリアセタノール、ステンレス 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。 補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。 材質黄銅 全長(mm)52 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 使用地区寒冷地用 商品タイプ右ねじ
1個
589 税込648
6日以内出荷

手にフィットしやすい形状のハンドルです。 ハンドル下のナットまで隠すことができます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個 材質アクリル樹脂 呼び径(mm)13 色(キャップ)赤・青
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-QA030 ガオナ メタルホーセンド ワンタッチ接続用 (金属製 ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-08 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースを接続するビス止めタイプのアダプターです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合横水栓(呼13)、万能ホーム水栓(呼13)、自在水栓(呼13) 材質亜鉛、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-56
1個
559 税込615
当日出荷

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります