水廻り部材 :「シスイ」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
820件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(310mL)
6,998 税込7,698
当日出荷

-
用途- 仕様下位の補修品:あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
58 税込64
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー 動画あり
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ 材質シリコーンゴム 形状山形 ライトグレー テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)1 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質NBR 厚さ(mm)13 適合内径(Φmm)185 アズワン品番64-6510-36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

止水バルブ
用途壁付ミキシング埋込・浴室(TBH27系)壁付サーモスタット埋込混合栓(TBH43系/TBH44系/TBXM1A系/TBX43A/TBXS41/TBS42)用 ねじ径W12.7山20
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

キッチン用排水トラップに使用する、止水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180用 材質(本体)PP
1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
938 税込1,032
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

止水バルブ
用途台付サーモ13(埋込・シャワ,TL393AFSZ)用 ねじ径T19山8
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

適合452-601、452-602、4526用 材質PP
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

TOSTEM(LIXIL)止水フタ
セット内容本体×1 型式ECT 径(Φmm)159
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

止水バルブ
用途台付サーモ(埋込・シャワー,TL396系)用 ねじ径W24山20
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

止水バルブ
用途止水栓付取付脚(THD61系)用 ねじ径M10×1.0
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

漏水したままの管路でも止水が可能です。 加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材 温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

セット内容本体×1 型式NB/NHG 径(Φmm)150
1個
899 税込989
5日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一時止水切替部
SAN-EI製混合栓専用。
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)81 取付外径(Φmm)15 アズワン品番64-7852-89
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)一時止水切替ユニット
シャワ・カランの切替えや止水が効かなくなった際の補修用
適合機種SK1861D、SK1861C、SK1852D、SK1800D
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13 ハンドル90°開閉 仕様逆止弁、吐水口固定式 使用場所屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)の切替ハンドル
アズワン品番64-6492-63
1個
429 税込472
当日出荷

用途ドア下ヘアーキャッチャー 適合対象シリーズ:アライン・グランデージ・ラバス・ラバステイスト、適合ドア品番PDY-(1)、PDY-(2)、PDY-(3)、SDY-(31)、SDY-(32)、TDY-(4)、UDY-(24)、UDY-(25)、VDY-(69)、VDY-(71)
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモ用
用途- 関連資料(0.11MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

止水栓付取付脚
用途壁付サーモスタット混合水栓(25mm,TM440系)用 長さ(mm)50 ねじ径G1/2、PJ1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


シンクに水がためられます。
材質PP/エラストマー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22 適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

適合本体型式T30FDU13H、T36FDH13H、T36FDU13H
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

寸法(mm)70 タイプサーモスタット用 ねじW28山18(本体側) 適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
1個
7,888 税込8,677
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります