水廻り部材 :「バスポンプ」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
用途SHARP製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4
材質PP、PE
ホース長さ(m)4
アズワン品番64-6502-65
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
バスポンプの交換用フィルターです。
サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。
材質ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム
寸法(mm)Φ50×10
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
風呂水ポンプの交換フィルターです残り湯洗濯の際、髪の毛やごみが洗濯水に混入するのを防ぎますハサミでカットしてお使いのポンプのサイズにあわせることができます
材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
外形寸法(cm)約15×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥279
税込¥307
10日以内出荷
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。
洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。
交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
1セット(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能
質量(kg)5.8
消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283
プラグ2極アース付
吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)
起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。
消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405
質量(kg)26
空気容積(L)34.5
最大揚程(m)8
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。