水廻り部材 :「止水」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
1,785件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
ブラック テープ厚さ(mm)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質NBR 厚さ(mm)13 適合内径(Φmm)185 アズワン品番64-6510-36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン 材質黄銅 高さ(mm)12 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
359 税込395
当日出荷

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし タイプ固定こま JIS規格日本工業規格品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

アングル型止水栓。呼び13。
呼び径13 仕様共用型、ナットなし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷

トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
1個
3,398 税込3,738
欠品中


-
用途- 仕様下位の補修品:あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー 動画あり
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ 材質シリコーンゴム 形状山形 ライトグレー テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)1 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
58 税込64
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,388 税込1,527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷


キッチン用排水トラップに使用する、止水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180用 材質(本体)PP
1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
938 税込1,032
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合本体TV750型他用 長さ(mm)92.5 接続ねじW38山16 適合流体水道水、再生水共用
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

適合T4A型用 タイプアングル形止水栓 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。
呼び径13 仕様共用型、ナットなし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エスコ止水栓
材質青銅 呼び13 アズワン品番64-7852-12
1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

止水バルブ
用途止水栓付取付脚(THD61系)用 ねじ径M10×1.0
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

給水管なし、ナットなし、ハンドル式
呼び13 仕様共用形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
299 税込329
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止水バルブ
用途壁付ミキシング埋込・浴室(TBH27系)壁付サーモスタット埋込混合栓(TBH43系/TBH44系/TBXM1A系/TBX43A/TBXS41/TBS42)用 ねじ径W12.7山20
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

25mmの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します
厚さ(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

適合T4BU型用 タイプストレート形止水栓 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります