水廻り部材 :「自動給水装置」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター 適合国内全自動洗濯機給水口 ねじ径G3/4 取付ねじG3/4
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として 適合場所洗濯機用 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります