水廻り部材 :「15a 配管」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
735 税込809
翌日出荷

東洋アルチタイト15Aタケノコ式L
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

東洋アルチタイト15Aタケノコ式L
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

東洋アルチタイト15A化粧ボックス
用途屋外配管の化粧用として使用ください。楕円CD管とセットでご使用ください。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

東洋アルチタイト15Aジョイントカバー
用途露出する配管部分の保護に使用します。シーリングキャップとセットでご使用ください。
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋アルチタイト15Aタケノコ式S
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

東洋アルチタイト15Aタケノコ式S
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

東洋アルチタイト15Aタケノコ式LS兼用
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13 ホース長さ(m)20 材質EPDM、TPE ホース内径(Φmm)13 ホース外径(Φmm)23
1巻
81,980 税込90,178
3日以内出荷

銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 呼び13
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋アルチタイト15A楕円CD管 30m
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。 内径(Φmm)53×30 外径(Φmm)60×37
1巻
33,980 税込37,378
7日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13 仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質PVC 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)22.5 ホース外径(Φmm)22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付) アイボリー
1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。 仕様信号線穴:無し
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。 サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 材質PPS、ステンレス 仕様無極性、一人施工用フック棒付き アズワン品番64-6509-58
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。 専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(40m)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
最高使用圧力(MPa)03 最高使用温度(℃)90 最小曲半径120R
1巻(10m)
23,980 税込26,378
翌日出荷

追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
ホース内径(Φmm)13 最高使用圧力(MPa)0.3 最高使用温度(℃)80 ホース外径(Φmm)23 最小曲半径120R
1巻(10m)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用 材質PPS、ステンレス 付属品1人施工用フック棒 形状S型 厚さ(mm)【浴槽】15以下 タイプS型 取付穴径(Φmm)50 アズワン品番64-5123-44
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。15Aホース用。
材質(本体)PPS樹脂 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。15Aホース用。
材質(本体)黄銅 仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない 付属品バンド2個付き、一人施工用フック棒付き 呼び径(A)15
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。 光沢のあるクロームめっき処理仕上。
1枚
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。 光沢のあるステンレス色。 SUS430製。
1枚
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール タイプのり付白
1個
128 税込141
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS430製となります。
用途配管貫通部の化粧プレートです。 材質SUS430
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギAKゴムプレート
エコ商品
配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂 ホワイト 材質(テープ)フッ素樹脂
1個
299 税込329
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15 適合管の呼び(樹脂管)13
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール
1個ほか
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります