水廻り部材 :「A30」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプポリ浮玉付
種類複式
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅
タイプ銅浮玉付
種類複式
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス
タイプSUS浮玉付
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.75
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
L字型のオーバーフロー付パイプです。
長手はカットして使用できます。
仕様●適合型番:TO-943S/TO-944/TO-945S●ネジの呼び径:G1-1/4●パイプ外径:Φ38mm●長さ:274.3mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番68-0507-99
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス
タイプSUS 浮玉付
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.75
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
適合SF-54S、SF-1420SX、SF-4420SX、SF-4450SX、SF-7420SX、SF-7450SX、SF-8450SX
ねじD:G1/2
寸法B(mm)42
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ビス穴位置が固定式でないので取替におすすめ。
取付ピッチ(mm)(ビス)15~25
取付方式ビス止め
角度調節×
頭皮スッキリで健やかな髪へ。ファインバブルシャワーヘッドとシャンプーブラシをひとつにした”洗髪特化型シャワーヘッド”。シャワーでしっかり頭皮を流しながら、ブラシでマッサージ。毎日のシャワータイムに「頭皮ケア習慣」をプラス。髪と頭皮を整えたい方にぴったりのアイテムです
用途スカルプファイン シャワーヘッド 頭皮ケア 頭皮マッサージ
適合品番BF-B145TS、BF-7145T(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-7140T(N)、BF-M140T(N)、BF-B646T(N)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
適合BF-HS247TL、BF-HS247TL/SAB、BF-W11TLLB/BC(/WC)、BF-W11TLSCB/BC(/WC)、BF-W11TNLLB/BC(/WC)、BF-W11TNLSCB/BC(/WC)、BF-W12TLLB/BC(/WC)、BF-W12TLSCB/BC(/WC)、BF-W12TNLLB/BC(/WC)、BF-W12TNLSCB/BC(/WC)
寸法A(mm)75
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)500
ろ過精度(μm)150
最高使用温度(℃)80
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
仕様●材質:黄銅製
1
2
3
4
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。