水廻り部材 :「M22」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
829 税込912
6日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅 アズワン品番64-5150-54
1個
619 税込681
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-87
1個
639 税込703
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-76
1個
639 税込703
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-65
1個
719 税込791
当日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他 材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7 材質(ブッシュ)C2700W 材質(座金)SUS304 材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INAX(LIXIL)排水目皿
材質ステンレス 適合シャワーユニット(NS)タイル床仕様専用 材質(本体)ステンレス
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷


コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途TOTO用 材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS 使用ドリル11
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
1個
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
材質(ボルト)SUS304
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
1個
499 税込549
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
材質(ボルト)SUS304
1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
1個
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
439 税込483
当日出荷

M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POM アズワン品番64-6493-62
1個
449 税込494
当日出荷

M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-51
1セット
999 税込1,099
当日出荷

GA-FA028 ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。
用途ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。 ホワイト 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1セット(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

水栓のパイプの先端に取り付けて分岐します。レバーをひねって分岐します。吐水口径16・19mmや泡沫器用ネジ付き(M22X1.25)パイプにもアダプターで取り付け可能。
材質ポリアセタール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。 幅(mm)25 高さ(mm)22 質量(g)35 奥行(mm)25 接続ねじM22×1.25 ねじサイズM22×1.25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内径(Φmm)10 エスコ品番EA949SW-10 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 厚さ(mm)2.0 外径(Φmm)22
1個
340 税込374
当日出荷

用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。 適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
1個
449 税込494
当日出荷

リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5155-35
1セット
559 税込615
当日出荷

レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。 材質ABS樹脂 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ねじG1/2 取付ネジ径G1/2
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品M24×1めねじ用アダプター付 材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃)60 使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。 外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓 (M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。 洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。 シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。 すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。 5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。
用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm)61.5 高さ(mm)77 質量(g)60 奥行(mm)48 最高使用温度(℃)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

GA-FA025 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 材質ABS樹脂、ステンレス ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

GARDENA(ガルデナ)水栓泡沫器 2906-20
GARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズm22メネジ付きエアレータヘッドの蛇口と互換性あり。 GARDENAオリジナル散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm (G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大5年保証
用途台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENAオリジナル散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング GARDENAオリジナル散水システム 水栓泡沫金具 水栓コネクター GARDENA水栓泡沫器 蛇口 ネジ規格サイズM メネジ付きエアレータヘッド コネクター 台所 洗面所 拡張 材質 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)3.3×2.7×2.7
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅 接続ねじM22×1.25
1個
499 税込549
当日出荷

GA-FC033 赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ) 動画あり
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 ホワイト 材質ABS樹脂、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷


水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ 材質黄銅 接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります