水廻り部材 :「P型」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
共栓は付属致しませんので、ご使用になるシンクに合わせて合う共栓をご使用ください。共栓はEA468DC-20Bが使用できます。
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
高さ(mm)13
材質(本体)ゴム
径(Φmm)44.5
外径(Φmm)44.5
適合品番TK36E、TK38P、TK38S、TK38S1、TK40E、TK40P、TK40S
フタの種類ゴム栓
1個
¥408
税込¥449
5日以内出荷
1個
¥9,900
税込¥10,890
3日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質
色クロム
高さ(mm)275
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)38
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.37MB)
取扱説明書(7.45MB)
対応カートリッジJC501 E
吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
平付型の洗面器セット(Pトラップ)です。
用途手洗器、泡沫式単水栓、アングル形止水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容手洗器(L250D)、泡沫式単水栓(LF17KM)、アングル形止水栓(LF13ZKM)、化粧木ネジ63mm(LF10063×2)、排水金具Pトラップ(LF19)
色ホワイト
タイプ平付(壁付)型
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
色ホワイト
適応(C770系)、(C780系)、(C790系)、(CS781系)、(CS791系)、CFS880系、(CS90系)、(CS80系)、(CS680系)、CS670系、(CS20B系)、CS30B系、(CS100B系)、(CS110B系)、CFS802系、(CFS99系)、ZGⅠ・Ⅱ/ZSⅠ・Ⅱ、同リモデルタイプ、(CS560BP)、UFH507型、UFH508型、(CS50系)、(CS60系)、CS140P、CES9331系、CES9321系、CES9311系、CES9431系、CES9421系、CES94
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
適合本体T37P/S型用
高さ(mm)16
内径(Φmm)63
外径(Φmm)72
色(本体)黒
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
壁排水金具(Pトラップ)T7PW1・床排水金具(Sトラップ)T7SW1などの押しボタン部としてご使用ください。
軽い力で操作可能です。商業施設・高齢者施設などにおすすめします。
適合Φ19穴用
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
適合(CES9793P型),(CES9783P型),(CES9794P型),(CES9784P型),(CES9784P型),(CES9774P型),(CES9764P型),(CES9754P型),(CES9795P型),(CES9785P型),(CES9775P型),(CES9765P型),(CES9755P型),CES9896P型,CES9876P型,CES9786P型,CES9766P型,CES9756P型
タイプネオレストAH・RH(手洗器付を除く)壁排水用
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
適合品番(CES9431P型)、(CES9421P型)、(CES9411P型)、CS330BP、(CS320BP)、CS230BP、(CS220BP)、(CES9331PL型)、(CES9321PL型)、(CES9311PL型)、(CES951型)、(CES952型)、(CES9432P型)、(CES9422P型)、(CES9412P型)、(CES9332P型)、(CES9322P型)、(CES9312P型)、(CES953P型)、(CES954P型)、CES9433P型、CES9423P型、CES9413P型、CES9333P型、CES9323P型、CES9313P型、CES956P型、CES957P型、CES958P型、CES959P型、CES921P型、CES922P型
タイプGG(手洗器付除く)(壁排水)、GG-800(壁排水)、ピュアレストEX(壁排水)、ピュアレストQR(壁排水)用壁排水ソケット
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。