水廻り部材 :「T管」の検索結果
水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
関連キーワード
洗浄管に使用するチーズ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。
T社製品に使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能
セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
対辺(mm)23
寸法A(mm)25
寸法B(mm)10.5
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。T社製品に使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
適合配管VP50・VU50
仕様金具2個、バンド4個入り
適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(直)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。