金型用部品、位置決め部品 :「クロム」の検索結果

金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション長穴スライドロック
材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)80 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(クサビ)ステンレス鋼 材質(プランジャー)ポリアセタール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション長穴スライドロック
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ タイプ樹脂ノブ、オレンジ 材質(クサビ)ステンレス鋼 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(プランジャー)ポリアセタール 質量(g)80 2018年トラスコ掲載ページ2 0372
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション角鋼スライドロック(レバータイプ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。狭い場所でも横から操作できます。
用途隣接するカメラ、印字機の調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0372 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー) 使用温度範囲(℃)0~80
1個
224 税込246
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーション角鋼スライドロック(金属ノブ)
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途印字スタンプ台調整。 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ金属ノブ 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 2018年トラスコ掲載ページ2 0373 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション角鋼スライドロック
材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)クロムメッキ 材質(シャフト)ステンレス鋼 材質(板バネ)C5191P 材質(クサビ)ステンレス鋼
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)