特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。締緩方法により、2タイプあります。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。
トラスコ品番216-5733
幅(mm)Φ160
全長(mm)230
材質/仕上FC250
質量(kg)14
全高(mm)144
コレット共立KR-50コレット(別売)
把握径(Φmm)3.0~50.0
締付力(kN)23 (0.5MPa)
外径把握(mm)3.0~50.0(別途、KR-50コレットが必要です)
把握力(kN)23
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
コレット静止型でコレットの外側のスリーブの上下移動で締緩します。ワークが移動しないので、位置決めが正確にできます。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。
質量(kg)9
材質/仕上FC250
全長(mm)185
全高(mm)122
把握力(kN)12.5
幅(mm)Φ115
締付力(kN)12.5 (0.5MPa)
コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。
質量(kg)8.5
材質/仕上FC250
全長(mm)185
全高(mm)134
把握力(kN)11
幅(mm)Φ115
締付力(kN)11 (0.5MPa)
コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。
全長(mm)170
材質/仕上FC250
質量(kg)5.5
締付力(kN)11 (0.5MPa)
把握力(kN)11
コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。
全長(mm)170
材質/仕上FC250
質量(kg)5.5
締付力(kN)9 (0.5MPa)
把握力(kN)9
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。