絞り込み
ブランド
  • 共立精工
  • モノタロウ(129)
  • エスコ(2,943)
  • SUS(エスユーエス)(2,015)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,748)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,744)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,469)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,426)
  • イマオコーポレーション(1,372)
  • オリエンタルモーター(1,042)
  • 栃木屋(924)
  • 中央精機(851)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(850)
  • ジョー・プリンス竹下(826)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(788)
  • 椿本チエイン(738)
  • ナベヤ(735)
  • 岩田製作所(659)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(559)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立精工スーパーエアーコレットチャック SAC型共立精工
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。締緩方法により、2タイプあります。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。トラスコ品番216-5733幅(mm)Φ160全長(mm)230材質/仕上FC250質量(kg)14全高(mm)144コレット共立KR-50コレット(別売)把握径(Φmm)3.0~50.0締付力(kN)23 (0.5MPa)外径把握(mm)3.0~50.0(別途、KR-50コレットが必要です)把握力(kN)23
スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立精工スーパーエアーコレットチャック SAC型共立精工
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
コレット静止型でコレットの外側のスリーブの上下移動で締緩します。ワークが移動しないので、位置決めが正確にできます。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。質量(kg)9材質/仕上FC250全長(mm)185全高(mm)122把握力(kN)12.5幅(mm)Φ115締付力(kN)12.5 (0.5MPa)
スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立精工スーパーエアーコレットチャック SAC型共立精工
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。質量(kg)8.5材質/仕上FC250全長(mm)185全高(mm)134把握力(kN)11幅(mm)Φ115締付力(kN)11 (0.5MPa)
スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立精工スーパーエアーコレットチャック SAC型共立精工
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。全長(mm)170材質/仕上FC250質量(kg)5.5締付力(kN)11 (0.5MPa)把握力(kN)11
スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立精工スーパーエアーコレットチャック SAC型共立精工
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。全長(mm)170材質/仕上FC250質量(kg)5.5締付力(kN)9 (0.5MPa)把握力(kN)9