金型用部品、位置決め部品 :「金属製」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
ねじ規格細目
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHX-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
色(ノブ)RD ねじ規格細目 材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フランジつきのインデックスプランジャ。 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃
寸法D(mm)35 寸法D1(mm)22.8 寸法D2(mm)22 寸法D3(mm)18 寸法D4(mm)16 寸法Lb(mm)14.5 寸法sw(mm)14 寸法sw1(mm)18 寸法X max(mm)4 寸法X min(mm)1.5 材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シーリングナット)SUS316、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃
寸法D(mm)35 寸法D1(mm)22.8 寸法D2(mm)18 寸法L1(mm)12 寸法sw(mm)14 ねじピッチ1.5 ねじ規格細目 材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。
寸法D(mm)35 寸法D1(mm)22.8 寸法D2(mm)22 寸法D3(mm)18 寸法D4(mm)16 寸法Lb(mm)14.5 寸法sw(mm)14 寸法sw1(mm)18 寸法X max(mm)4 寸法X min(mm)1.5 材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シーリングナット)SUS316、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。
寸法D(mm)35 寸法D1(mm)22.8 寸法D2(mm)18 寸法L1(mm)12 寸法sw(mm)14 ねじピッチ1.5 ねじ規格細目 材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)