特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6,061件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
259税込285
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
159税込175特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
金型保管用カバー ダイガード ハヤシ金型保管用カバー ダイガードハヤシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
金型を雨・風・ホコリから守る専用保護カバーです。 耐摩耗素材と厚手のUV対策シートを採用し、屋外保管や段積み保管でも安心。 サビ対策としても効果的です。 マジックテープで簡単に装着でき、防水仕様の透明ポケット付きで金型管理にも最適です。
仕様短側面片側マジックテープ開閉、下部外周にハトメ、通し紐(紐絞り機構付き)材質上面グリーン部分:エステル帆布、シルバー部分:UV#4000RoHS指令(10物質対応)対応
ロット棒用樹脂製ブッシュ ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ブッシュジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)0.5仕上黒色取付板厚(mm)1.6~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパー(自在アプローチ) イマオコーポレーションサムターンクランパー(自在アプローチ)イマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。材質(本体)SUS303材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
クランプピン(マグインキャッチャー用) イマオコーポレーションクランプピン(マグインキャッチャー用)イマオコーポレーション
369税込406
1個
当日出荷
用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
サムターンクランパー用カムケース イマオコーポレーションサムターンクランパー用カムケースイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
用途サムターンクランパー用カムケース。材質(ナット)-
ウェーブワッシャー アキュレイトウェーブワッシャーアキュレイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304CSP厚さ許容差(mm)±0.020外径許容差(mm)+0/-0.35RoHS指令(10物質対応)対応高さ許容差(mm)+0.4/-0
M 6 球面ワッシャー エスコM 6 球面ワッシャーエスコ(2件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)12エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
M 8 平ワッシャー エスコM 8 平ワッシャーエスコ
165税込182
1個
当日出荷
寸法D(mm)23エスコ品番EA637GP-8材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)23寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
M 6 平ワッシャー エスコM 6 平ワッシャーエスコ(1件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
寸法D(mm)17エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
引き止め専用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)引き止め専用型トグルクランプIKURATOOLS(育良精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロックピン用チェーン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン用チェーンNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロック機構つき
長穴スライドロック イマオコーポレーション長穴スライドロックイマオコーポレーション
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
角鋼スライドロック イマオコーポレーション角鋼スライドロックイマオコーポレーション
6,298税込6,928
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P材質(クサビ)ステンレス鋼
コンパクトサイドクランプ イマオコーポレーションコンパクトサイドクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39
クサビロッククランパー イマオコーポレーションクサビロッククランパーイマオコーポレーション
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌々日出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
鋼板製Cクランプ ナベヤ鋼板製Cクランプナベヤ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
鋼板プレス製で軽作業用です。 大量生産で廉価です。 ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型パラレルブロック ナベヤ薄型パラレルブロックナベヤ
19,980税込21,978
1セット(2個)
当日出荷から66日以内出荷
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。 薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付寸法C(mm)8寸法D(mm)3寸法E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
プラステップクランプ ナベヤプラステップクランプナベヤ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器
519税込571
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-500A(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
469税込516
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.8表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス両端右ネジ) ERU-2000(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
769税込846
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュリーマ級BRKタイプケーエム精密
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
ラポック(穴なしタイプ) ハヤシラポック(穴なしタイプ)ハヤシ
1,598税込1,758
1本
当日出荷から16日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ラポック(穴あきタイプ) ハヤシラポック(穴あきタイプ)ハヤシ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から14日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ) タカノ六角穴付植込みシャンク(ネジショートタイプ)タカノ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SS400ねじ径×ピッチ(mm)M30×P1.5
スプリングスリーブ ナベヤスプリングスリーブナベヤ(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
使用温度範囲は、-30℃~+250℃です。
ラバー プロテクション キャップ イマオコーポレーションラバー プロテクション キャップイマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
プレーンクランプ ニューストロング販売プレーンクランプニューストロング販売
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
SHS 六角スタッドボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SHS 六角スタッドボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-F・SCSS-F クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PXV・PXVS インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から7日以内出荷
PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSP ショートストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
PLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PLY インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。
材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
PBF ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBF ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
スクリューロック スーパーツールスクリューロックスーパーツール
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
金型用部品、位置決め部品