FA現場のお役立ち情報
6,057件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
516税込568
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ
245税込270
1本
当日出荷から翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1本
当日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。焼入鋼。
質量(g)8適合ねじM6硬度HRC32~39入数(個)1
スプリングプランジャー SCHMALZ(シュマルツ)スプリングプランジャーSCHMALZ(シュマルツ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から18日以内出荷
クリーンルーム仕様低反発スプリングプランジャー。小型で、特にエレクトロニクス業界やプラスチックの射出成形業界の、デリケートなワークの搬送に使用します。バネを内包し、外部からの衝撃や汚れから保護します。
仕様初期バネ圧:0.5N取付ねじM10×1オネジ
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
159税込175特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
ロット棒用樹脂製ブッシュ ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ブッシュジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)0.5仕上黒色取付板厚(mm)1.6~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M22 TRUSCOスタットボルト ネジ M22TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
ゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY Bゴムキャップ付コンタクトボルトSPEEDY B
579税込637
1個
当日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。2018年トラスコ掲載ページ4 1732セット内容ナット2個材質ステンレス
スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY Bスピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルトSPEEDY B
419税込461
1個
当日出荷
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック 引型 SPEEDY Bスピーディブロック 引型SPEEDY B
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
M10 平ワッシャー エスコM10 平ワッシャーエスコ
185税込204
1個
当日出荷
寸法D(mm)28エスコ品番EA637GP-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)28寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
M6/呼8   Tスロットナット エスコM6/呼8 Tスロットナットエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
スクリューサポートロングストローク型 スーパーツールスクリューサポートロングストローク型スーパーツール
10,980税込12,078
1組(2個)
当日出荷
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
Tスロットナット(SUS304) ナベヤTスロットナット(SUS304)ナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
FGプレーンクランプ ナベヤFGプレーンクランプナベヤ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質鍛造S45C表面処理りん酸塩処理適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応
プラステップブロック ナベヤプラステップブロックナベヤ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)寸法C(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)ナベヤ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルSM型セット ナベヤインサートノズルSM型セットナベヤ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から7日以内出荷
材質【ベースボール型】真鍮 【ベースネジ型・適合ジョイント・ノズル】アセタール 【スプレーチップ】アルミニウム耐熱温度(℃)43最大圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド ミリオングリース アイセルミリオンガイド ミリオングリースアイセル
3,298税込3,628
1本(80g)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
モリブデン、極圧添加剤配合で優れた極圧性。 優れた耐熱性、機械安定性。 特殊ポリマー配合で付着性が高いので保持力が強く、垂直のスライド面でのグリース流れ落ちが少ない。
用途ローラーガイド、ボールガイドの潤滑。機械摺動部の潤滑。RoHS指令(10物質対応)対応
ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-HMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャー IP-1 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-1MIYOSHI(小西製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
ボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ) タカノボールリテーナ(アルミ製ボールリテーナ)タカノ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質A5052S
異径スタッド ナベヤ異径スタッドナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル引掛スパナ ナベヤアジャスタブル引掛スパナナベヤ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合径が調整でき、1つのレンチで多サイズの径に対応できます。 スクリュージャッキ・クランプサポートスクリュージャッキ・アルミベースジャッキ・マグネットジャッキの操作に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付) ニューストロング販売クランピングスタッドボルト(スパナ掛け付)ニューストロング販売
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
スクリューサポート ニューストロング販売スクリューサポートニューストロング販売
6,998税込7,698
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-N/BR/CE クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
PPP プラスティックボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PPP プラスティックボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
PBF ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBF ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
カップリングナット スーパーツールカップリングナットスーパーツール
399税込439
1個
3日以内出荷
ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。
用途スタッドボルトの継ぎ足しに。適合ボルト径M8トラスコ品番368-3486高さ(mm)22二面幅(mm)13
BJ742-SUS 球面座金 イマオコーポレーションBJ742-SUS 球面座金イマオコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
QSC クイックシャフトクランプ イマオコーポレーションQSC クイックシャフトクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌日出荷
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
ロケートリングLRB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ロケートリングLRBCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ型トグルクランプ エスコラッチ型トグルクランプエスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷から翌日出荷
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM22材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5
SUS440C ダウエルピン 大阪魂SUS440C ダウエルピン大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
金型用部品、位置決め部品