商品豆知識
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.3
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。
消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
窓開閉可能・鍵かけ可能
小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気
質量(kg)1.2
色マンセル値7.5YR8.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4
取付け可能窓枠高さ(mm)285~630
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
小さな窓でも簡単に取付可能
用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形
適合場所水洗トイレ
取付可能窓枠高さ(mm)285~630
電源(V)単相100
仕様引きひも式
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源接続:速結端子
定格単相100V
開口寸法(mm)天井:416×354
ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)450
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)80
適合パイプ径(Φmm)100
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
フィルター捕集効率 約95%
湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。
微小粒子用フィルターはPM2.5対応。
トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。
リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)
適合パイプ径(Φmm)屋外側:100、屋内側:50
換気量率(%)(有効)95
本体質量(kg)13
トイレの残臭対策に適した自動運転形。
人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途トイレ、洗面所 、 居間
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・居室・事務所
適合場所トイレ・居室・事務所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・居室・事務所
適合場所トイレ・居室・事務所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
材質(本体)鋼板
タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ
適合場所浴室・トイレ
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)1.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
開口面積(cm2)162
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、
退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能。
人感センサー付。風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途トイレ、洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)2.2
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)排強:9.5/11、排弱:4.5/5
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:24/24、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)175
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]108/108[排弱]63/63、直管相当長30m:[排強]98/98[排弱]58/58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:145/145、排弱:80/85
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)200/200、(30Pa)(排)173/180、(50Pa)(排)151/160
開口面積(cm2)53
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅱ型・低騒音型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)164/162、(30Pa)(排)142/145、(50Pa)(排)121/127
開口面積(cm2)53
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型・低騒音型200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)30.5/33
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)34.5/34
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)180/165、(30Pa)(排)162/147、(50Pa)(排)148/135
開口面積(cm2)53
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
2つのDCモーターで省エネに給排気します。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。OA温度センサー内蔵(保護用)。リモコン同梱
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源接続:速結端子
定格単相100V
開口寸法(mm)天井:416×354
ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)450
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源接続:速結端子
定格単相100V
開口寸法(mm)天井:416×354
ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)450
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100
仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付
質量(kg)0.71
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)21/21
開口面積(cm2)90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・居室・事務所
適合場所トイレ・居室・事務所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・居室・事務所
適合場所トイレ・居室・事務所
材質鋼板
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
人の出入を感知して自動運転、人感センサー自動運転形
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室
適合場所トイレ・洗面所・居室
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、人感センサー付、スライドユニット
質量(kg)4.1
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音・自動運転形(人感センサー)350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/42、(排・弱)22/23.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)36/35、(排・弱)23/23
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)400/390、(排・弱)210/210
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)350/335、(排・弱)170/170、(直管相当長30m)(排・強)325/315、(排・弱)160/160
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
フィルター付
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(本体)ABS樹脂
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(本体)ABS樹脂
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(本体)ABS樹脂
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(ルーバー)ABS樹脂
パネル塩ビ鋼板
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)PET樹脂
材質(ルーバー)PP樹脂
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。