絞り込み
ブランド
- 栗田工業(kurita)
- モノタロウ(14)
- BBKテクノロジーズ(63)
- CEJN(セイン)(582)
- JAPPY(46)
- Panasonic(パナソニック)(1,350)
- イチネンTASCO(399)
- エアコンカバーサービス(48)
- エスコ(307)
- オーケー器材(44)
- カナフジ電工(46)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- フソー化成(52)
- 三和式ベンチレーター(96)
- 三菱電機(1,210)
- 協立エアテック(162)
- 因幡電工(219)
- 未来工業(165)
- 東芝キヤリア(290)
- 高須産業(64)
- ブランドをもっと見る

スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP
栗田工業(kurita)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781缶(20kg)4日以内出荷洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値4.0~5.0(原液)比重1.00~1.04標準使用量系内の保有水量に対して10~50%洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ
栗田工業(kurita)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄容量(mL)(スプレー缶)420
アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ
栗田工業(kurita)¥29,980税込¥32,9781箱(320mL×10本)6日以内出荷pH値7.5~8.5比重1.00~1.02標準使用量アルミフィンに均一にスプレーします。
強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー
栗田工業(kurita)¥12,980税込¥14,2781箱(10kg)4日以内出荷芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。pH値13.0以上(原液)比重1.10~1.14標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
消泡材 クリレスミニ
栗田工業(kurita)¥23,980税込¥26,3781箱(0.5kg×10本)4日以内出荷適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
中和剤 クリダインAL/N
栗田工業(kurita)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和)液性アルカリ性標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
アルミフィン洗浄仕上げ剤 ニュークリケミカル Fリンス
栗田工業(kurita)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(10kg)4日以内出荷洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。pH値5.0~7.0比重1.01~1.05標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。














![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)