絞り込み
ブランド
  • 栗田工業(kurita)
  • モノタロウ(14)
  • CEJN(セイン)(582)
  • イチネンTASCO(395)
  • エスコ(287)
  • 因幡電工(199)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • 未来工業(134)
  • ネグロス電工(115)
  • BBKテクノロジーズ(55)
  • フソー化成(52)
  • エアコンカバーサービス(48)
  • カナフジ電工(46)
  • オーケー器材(44)
  • アサダ(39)
  • JEFCOM(ジェフコム)(39)
  • 橋本クロス(38)
  • 東栄工業(37)
  • 多久製作所(37)
  • 日晴金属(35)
  • JAPPY(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP 栗田工業(kurita)

    スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
    用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値4.0~5.0(原液)比重1.00~1.04標準使用量系内の保有水量に対して10~50%洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
  • アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ 栗田工業(kurita)

    アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ

    栗田工業(kurita)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
    用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄容量(mL)(スプレー缶)420
  • 強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー 栗田工業(kurita)

    強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー

    栗田工業(kurita)
    11,980税込13,178
    1箱(10kg)
    4日以内出荷
    芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
    用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。pH値13.0以上(原液)比重1.10~1.14標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
  • アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ 栗田工業(kurita)

    アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ

    栗田工業(kurita)
    22,980税込25,278
    1箱(320mL×10本)
    6日以内出荷
    pH値7.5~8.5比重1.00~1.02標準使用量アルミフィンに均一にスプレーします。
  • スーパーエースFL 栗田工業(kurita)

    スーパーエースFL

    栗田工業(kurita)
    21,980税込24,178
    1缶(10kg)
    10日以内出荷
  • 消泡材 クリレスミニ 栗田工業(kurita)

    消泡材 クリレスミニ

    栗田工業(kurita)
    21,980税込24,178
    1箱(0.5kg×10本)
    4日以内出荷
    適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
    用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
  • 中和剤 クリダインAL/N 栗田工業(kurita)

    中和剤 クリダインAL/N

    栗田工業(kurita)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。
    用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和)液性アルカリ性標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
  • アルミフィン洗浄仕上げ剤 ニュークリケミカル Fリンス 栗田工業(kurita)

    アルミフィン洗浄仕上げ剤 ニュークリケミカル Fリンス

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(10kg)
    4日以内出荷
    洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。
    用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。pH値5.0~7.0比重1.01~1.05標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
  • 空気清浄機用アルミ電極洗浄剤 クリケミカルAL 栗田工業(kurita)

    空気清浄機用アルミ電極洗浄剤 クリケミカルAL

    栗田工業(kurita)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    空気清浄機用アルミ電極洗浄剤。アルカリ性
    液性アルカリ性

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材