絞り込み
ブランド
- アーマフレックス
- モノタロウ(13)
- Panasonic(パナソニック)(1,349)
- 三菱電機(1,235)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(404)
- エスコ(304)
- 東芝キヤリア(297)
- 因幡電工(192)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(65)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(51)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- 日本スピンドル製造(46)
- JAPPY(45)
- ブランドをもっと見る

アーマフレックス Fシリーズ
アーマフレックス(8件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から15日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。長さ(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)9色黒使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
アーマフレックス 粘着テープ
アーマフレックス¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷Class1 Armaflexの3mm厚の粘着テープです。 アーマテープは、Armaflexの補助接合部材です。テープ長さ(m)9.14テープ厚さ(mm)3
アーマフレックス Hシリーズ
アーマフレックス(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から10日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス Mシリーズ
アーマフレックス(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から12日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス Rシリーズ
アーマフレックス(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本3日以内出荷から13日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス Tシリーズ
アーマフレックス(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本6日以内出荷から14日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。全長(m)2性能耐火性/表面延焼性クラス1材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)32.0色黒使用温度範囲(℃)-50~+105熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
アーマフレックス サポート材
アーマフレックス(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。材質発泡ポリエチレン
アーマフレックス AirDuctロール
アーマフレックス¥53,980税込¥59,3781巻3日以内出荷性能表面延焼性クラス1材質発泡ニトリルゴム形状ロール幅(mm)1500色黒使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス ラウンドチューブ
アーマフレックス¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷性能表面延焼性クラス1材質発泡ニトリルゴム長さ(mm)2000形状チューブ厚さ(mm)50色黒使用温度範囲(℃)-50~+105
アーマフレックス Uシリーズ
アーマフレックス¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から7日以内出荷難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒使用温度範囲(℃)-50~+105