商品豆知識
緑青色が効果の印、銅イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した家庭用のエアコンフィルターです。
家庭用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。
取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)
寸法(mm)約400×800
使用の目安1ヶ月に1回以上交換してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.68
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)5.5(±1.5)
使用温度(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
アズワン品番64-7992-42
1巻
¥15,400
税込¥16,940
翌々日出荷
1袋
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)
適合パイプ径(Φmm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9
埋め込み寸法(mm)177角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
質量(kg)8.5
出力(W)250
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)120
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
材質(本体)樹脂製
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色ステンレス地金色(ツヤ消し)
低温度で優れた殺菌効果を発揮します
レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります
高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません
塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません
液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。
対象一般細菌、バクテリア
使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
1箱(1kg×6本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
1個(118mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
1個(320mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
仕上溶融亜鉛メッキ
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)620
種類継手
寸法A(mm)68
寸法D(mm)49
寸法e(mm)59
寸法b(mm)58
寸法f(mm)2000
ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セット
ねじ径1/4PF
耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット)
空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。
(電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止)
一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。
(タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開)
パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。
中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター
信号形式(故障)A、B接点
消費電力(W)(50/60Hz)21/21
最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187
接点容量5A
外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)(断熱材)10
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。
シャッター付で、風量の調節ができます。
防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
仕様先付け用
材質ユニクロ
寸法L(mm)57
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)13.5
適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12
寸法W(mm)30
1パック(20個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質樹脂製
色ベージュ
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ)
レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
付属品ボディーと同色ビス付
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。