空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,197件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアカットバルブ オールクリア 東光器材エアカットバルブ オールクリア東光器材
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールクリア 塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。 特長 (1)縦引・横引兼用構造 (2)ガラスの様な透明感 (3)蓋・弁体の取り外し可能 (4)水の流れる方向を示すV型形状 (5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製 (6)高い気密性 (7)V型弁で排水性を向上 (8)屋外設置可能 メリット (1)利便性向上 (2)内部の動作を目視で確認可能 (3)メンテナンス性向上 (4)施工性向上 (5)様々な設置場所・用途に対応 (6)高い防臭・防虫効果
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
3,198税込3,518
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
クーラーキャップ 伊藤電気製作所クーラーキャップ伊藤電気製作所
339税込373
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
寸法C(mm)50寸法D(mm)5
パイプ用ファン エアパス用 三菱電機パイプ用ファン エアパス用三菱電機
6,198税込6,818
1台
当日出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ) 三菱電機〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ)三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
防振吊金具 三菱電機防振吊金具三菱電機
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
産業用送風機用コントロールスイッチ 三菱電機産業用送風機用コントロールスイッチ三菱電機
4,898税込5,388
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.30
有圧換気扇システム部材 シャッター(電動式) 鋼板製 単相100V 三菱電機有圧換気扇システム部材 シャッター(電動式) 鋼板製 単相100V三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
有圧換気扇システム部材 不燃枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 不燃枠三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
有圧換気扇システム部材 木枠 三菱電機有圧換気扇システム部材 木枠三菱電機
6,998税込7,698特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード三菱電機
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用メッシュタイプ三菱電機
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業スリット型吸込口 SL-VF型空研工業
6,698税込7,368
1台
13日以内出荷
吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s)3開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
ユニバーサルグリル HS型 空研工業ユニバーサルグリル HS型空研工業
6,998税込7,698
1台
13日以内出荷
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。呼び径25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)25
[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルターエスコ
25,000税込27,500
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63アズワン品番64-7992-31
風量調整ダンパー 丸形差込式 空研工業風量調整ダンパー 丸形差込式空研工業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
風量調整ダンパー 100Φ【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
フィルドゥ機能性家庭用エアコンフィルター2枚入 新北九州工業フィルドゥ機能性家庭用エアコンフィルター2枚入新北九州工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
緑青色が効果の印、銅イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した家庭用のエアコンフィルターです。 家庭用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)寸法(mm)約400×800使用の目安1ヶ月に1回以上交換してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
ビッグタイ 因幡電工ビッグタイ因幡電工
1,898税込2,088
1袋(20本)
当日出荷
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
非粘着テープ オーム電機非粘着テープオーム電機(1件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
落としてもばらけない。配管用非粘着テープ。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18
太陽光ボックス接続カバー 因幡電工太陽光ボックス接続カバー因幡電工
339税込373
1個
欠品中
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類接続カバー色調アイボリー
隠ぺい配管取り出しウォールカバー 因幡電工隠ぺい配管取り出しウォールカバー因幡電工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。 コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC種類ウォールカバー
エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー (人工木)YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。
用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30取扱説明書(1.24MB)
トイレファン TF 先端型 前澤化成工業トイレファン TF 先端型前澤化成工業
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
トップ型ファン。
型番89225アズワン品番64-5118-57
天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)三室用・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100
ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 三菱電機ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル三菱電機
1,598税込1,758
1枚
12日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×15
エアコン洗太郎プロ用品一式 BIGM(丸山製作所)エアコン洗太郎プロ用品一式BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1式
4日以内出荷
質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
ライトロックロング フソー化成ライトロックロングフソー化成
169税込186
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
昨今のエアコン大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応しました。 大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。 20個スタック時は旧型の半分以下の高さに圧縮。 ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。 小型サイズの室外機でも、中央に設置できるようタッピングガイドを前後に配置。
アイボリー
バッテリー式エアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリー式エアコン洗浄機イチネンTASCO(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。 持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品バッテリー・充電器質量(kg)4.6タンク容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×235×450最高圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2.9ノズル孫の手ノズル材質(タンク)樹脂吐出水量(L/min)1.5ポンプユニフロー式吸水量(L/min)1.5充電時間(分)180駆動方式18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー連続動作時間60-300分圧力調整機構圧力無段階調整ポンプ圧1.0MPa
横使い専用 ウォーターベスト VP用 東栄工業横使い専用 ウォーターベスト VP用東栄工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
透明
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型アウス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプ短エル型寸法B(mm)55
ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用 東栄工業ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用東栄工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)90
アルミキーパー ダイキン工業アルミキーパーダイキン工業
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
ドレンホースクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドレンホースクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番114-7407材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂質量(g)270パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
冷却水系水処理剤 タワーリルP-66 ショーワ冷却水系水処理剤 タワーリルP-66ショーワ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1kg×6本)
3日以内出荷
低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。対象一般細菌、バクテリア使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
ワンタッチカプラー イチネンTASCOワンタッチカプラーイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
スケール洗浄剤 イチネンTASCOスケール洗浄剤イチネンTASCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個(20kg)
当日出荷
仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
アルカリ排水中和剤 イチネンTASCOアルカリ排水中和剤イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個(10kg)
当日出荷
仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
空調/換気関連部品