絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(6,383)
  • レイ・アウト(1,324)
  • トリニティ(798)
  • LEPLUS NEXT(720)
  • エレコム(641)
  • PGA(583)
  • 光興業(404)
  • Simplism(404)
  • サンワサプライ(335)
  • BELKIN(ベルキン)(329)
  • iFace(320)
  • MSソリューションズ(312)
  • エアージェイ(277)
  • ラスタバナナ(264)
  • CIO(214)
  • グルマンディーズ(199)
  • ナカバヤシ(192)
  • TORRAS(190)
  • OWLTECH(オウルテック)(189)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB変換アダプター Type-A to Type-C BUFFALO(バッファロー)

    USB変換アダプター Type-A to Type-C

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥389税込¥428
    1台
    翌日出荷
    本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
    コネクタ形状Type-A、Type-C適合用途データ転送
  • スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー)

    スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    BS/BSLシリーズをスチールデスク側面へ簡単に取り付け可能にします。 別途、マグネット取付金具「LSW-KG5P」と合わせて使用することにより、 非スチール素材の壁面への簡単取り付けを実現します。
    セット内容マグネット×4個、取り付け用ねじ×4本、ゴムシート×1枚、手袋(1セット)質量(g)60(マグネット:12/個)アズワン品番64-3794-99外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)17×3
  • USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥759~税込¥835~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応
    端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
  • USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m BUFFALO(バッファロー)

    USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
    色ブラック質量(g)約40適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3ケーブル長(m)0.8端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オスコネクタ形状Type-C最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス動作湿度(%)10~85最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)動作温度範囲(℃)0~45ケーブル種類ストレート転送速度(Gbps)最大40(規格値)
  • モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー)

    モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
    セット内容本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約51×約102×約28(突起部除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.63保証期間6か月間動作湿度(%)10~85(結露なきこと)充電可能回数繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回USBポート数2動作温度範囲(℃)10~40充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C、USB Type-A
  • 変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
    端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3777-80最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)2.7
  • PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック BUFFALO(バッファロー)

    PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌日出荷
    最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
    セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。色ブラック規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A本体質量(g)約120入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×41×53
  • USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C)

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
    コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-A オス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電・通信
  • 第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース BUFFALO(バッファロー)

    第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌日出荷
    フラップが5タイプのスタンドに変身。ケースを装着したままAppelPencil充電可能。便利なハンドホールド付き。オートスリープ対応。閉じたフラップを固定できる。フラップ内側に起毛素材を採用。ケースを装着したまま操作可能
    材質合成皮革質量(g)約185タイプ手帳型対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約143×約202×約17(突起部含まず)特性スタンド機能、マグネット付
  • SurfacePro9/8/X耐衝撃フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー)

    SurfacePro9/8/X耐衝撃フィルムスムースタッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    当日出荷
    衝撃を吸収して守る。 抗菌加工。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 指紋を防止する。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
    セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET接着面:シリコン膜質量(g)約35サイズ(inch)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.4対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約90特性耐衝撃・スムースタッチ・抗菌加工・反射防止・指紋防止・タッチパネル対応・エアレス加工・自己吸着
  • 半固体モバイルバッテリー 10000mAh 30W ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    半固体モバイルバッテリー 10000mAh 30W ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌日出荷
    ・発火・爆発リスクを、その構造から大幅に軽減する半固体バッテリーを採用・国内第三者機関にて、万が一の過酷な破損時を想定した試験を実施し、一般的な居住空間において人体やペット等に影響を与えないレベルの「確かな安全性」を確認済・便利なケーブル一体型デザイン。ケーブルは、高耐久ナイロンUSBケーブル(23cm)を採用・負荷のかかりやすいケーブルの付け根部分は、断線を防ぐ独自のネックガードで保護。・スマホケースと干渉しがちなコネクタには、抜き差ししやすいスリムタイプを採用・Type-Cポートを追加で1ポート搭載し、パススルー充電にも対応。・バッテリー残量がひと目でわかる、1%刻みのデジタル残量表示を搭載
    セット内容本体、取扱説明書外形寸法(mm)74×15.2×116(突起部除く)出力USB Type-C ×2 単ポート 最大30WUSB PD…5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2APPS…5-11V/3A、5-16V/2A※2ポート同時出力時、合計15Wまで本体質量(g)210入力USB Type-C 最大30WUSB PD…5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aバッテリー充電式 半固体リチウムイオン電池動作環境放電時:温度-15℃~45℃、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時:温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)※接続機器や本商品の条件によりバッテリー保護のために出力が低下したり停止する場合があります。※接続機器の動作環境温度範囲内でご使用ください。保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000(37Wh) / DC3.7V
  • PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    翌日出荷
    最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
    セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。色ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A本体質量(g)約48入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
  • PD20W対応AC充電器 C×1ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    PD20W対応AC充電器 C×1ポート ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    8日以内出荷
    最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
    セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。色ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力最大20W、5V/3A、9V/2.22A本体質量(g)約47入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
  • iPad10.9用2アングルレザーケース BUFFALO(バッファロー)

    iPad10.9用2アングルレザーケース

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ストッパーを兼ねた収納ポケットで2アングルのスタンドに。 フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。 ハンドホールド付き。 オートスリープ対応。 ケースを装着したまま操作可能
    質量(g)約405寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×254×18保証期間初期不良のみ
  • PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    8日以内出荷
    最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
    セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。色ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A本体質量(g)約77入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×49×48
  • iPadPro11(M4) 防指紋フィルム スムースタッチ BUFFALO(バッファロー)

    iPadPro11(M4) 防指紋フィルム スムースタッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    8日以内出荷
    iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊加工により滑りを抑え、紙にすらすら描いているような心地良さを実現させた紙感覚タイプ。ブルーライトを約35%カット。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
    付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)11対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約90※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/スムースタッチ
  • iPadAir13(M2)  防指紋フィルム スムースタッチ BUFFALO(バッファロー)

    iPadAir13(M2) 防指紋フィルム スムースタッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    8日以内出荷
    iPadAir13(M2)用液晶保護フィルム。特殊加工により滑りを抑え、紙にすらすら描いているような心地良さを実現させた紙感覚タイプ。ブルーライトを約35%カット。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
    付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)13対応機種13インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約212×278×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約90※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/スムースタッチ
  • iPadAir11(M2)  防指紋フィルム スムースタッチ BUFFALO(バッファロー)

    iPadAir11(M2) 防指紋フィルム スムースタッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    8日以内出荷
    iPadAir11(M2)用液晶保護フィルム。特殊加工により滑りを抑え、紙にすらすら描いているような心地良さを実現させた紙感覚タイプ。ブルーライトを約35%カット。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
    付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)11対応機種11インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×244×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約90※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/スムースタッチ
  • iPadPro11(M4) 紙感覚フィルム+ブルーライトカット BUFFALO(バッファロー)

    iPadPro11(M4) 紙感覚フィルム+ブルーライトカット

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1台
    8日以内出荷
    iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。指すべり滑らかな特殊AG加工と防汚コーティングを施したスムースタッチタイプ。照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキを低減させた反射防止仕様。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
    付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)11対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.3保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。特性紙感覚フィルム+ブルーライトカット
  • iPadPro13(M4) 防指紋フィルム 高光沢 BUFFALO(バッファロー)

    iPadPro13(M4) 防指紋フィルム 高光沢

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    8日以内出荷
    iPadPro13(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
    付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)13対応機種13インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約213×279×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/高光沢
  • iPadPro11(M4) 防指紋フィルム 高光沢 BUFFALO(バッファロー)

    iPadPro11(M4) 防指紋フィルム 高光沢

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    8日以内出荷
    iPadPro11(M4)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
    付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)11対応機種11インチiPad Pro(M4)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×247×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/高光沢
  • iPadAir11(M2)  防指紋フィルム 高光沢 BUFFALO(バッファロー)

    iPadAir11(M2) 防指紋フィルム 高光沢

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    8日以内出荷
    iPadAir11(M2)用液晶保護フィルム。特殊フッ素コーティングにより水や汚れをはじき、清潔できれいな状態を保ちます。透過率約91%の鮮やかで高級感のある映像を演出する高透過率の高光沢フタイプ。動画の再生や写真などの画像を見るのに最適です。ほこりによる気泡をやわらかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えるエアーレス加工。吸着面を浮かせた状態で位置の調整ができるため従来品より貼りやすい3分割剥離シートを採用。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材を採用。表面硬度2Hで傷つきにくい。クリーニングクロス、ほこり取りシールを付属。
    付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)11対応機種11インチiPad Air(M2)※他の機種ではご使用にならないでください外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×244×0.2保証期間初期不良のみ使用上の注意※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。光線透過率(%)約91※少し画面が暗くなります。特性防指紋フィルム/高光沢
  • Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル BUFFALO(バッファロー)

    Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    8日以内出荷
    屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用。取り回し易いやわらかスリムケーブル。最大2.4Aの急速充電に対応。安心の”MFI”認証製品
    色ホワイト端子形状Lightning オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1取得規格MFi認証モデルシールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)15~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル種類やわらか/耐久性適合用途充電/データ通信
  • USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    8日以内出荷
    最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
    色ブラック質量(g)約6ケーブル長(m)0.15最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.7オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
  • USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥639税込¥703
    1台
    8日以内出荷
    最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応
    色ブラック質量(g)約2最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
  • 2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 Lightningケーブル付属 BUFFALO(バッファロー)

    2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 Lightningケーブル付属

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)。全機種安全設計
    ポート数1端子形状USB Type-A(メス)×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)最大2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85
  • 2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ BUFFALO(バッファロー)

    2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ。全機種安全設計
    付属品取扱説明書、ケーブルバンド端子形状Lightning出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)最大2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×41×32(ケーブル除く)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85
  • iPad Pro 11インチ用3アングルレザーケース BUFFALO(バッファロー)

    iPad Pro 11インチ用3アングルレザーケース

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    8日以内出荷
    iPadPro11インチ用3アングルレザーケース。利用シーンに合わせて使用できる3アングルのスタンド機能付き。フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。ケースに入れたままApplePencil第2世代を充電可能。手でもって使う時に便利なハンドホールド付き。電池消費を抑えるオートスリープ対応。内生地は起毛素材を採用し液晶画面にキズがつきにくい
    材質合成皮革・ポリカーボネート質量(g)約370タイプ手帳型対応機種11インチiPad Pro 第4世代(2022年発売モデル)/第3世代(2021年発売モデル)/第2世代(2020年発売モデル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×253×15(突起部含まず)特性スタンド機能付・マグネット付・ベルト付・ペンホルダー付
  • USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    8日以内出荷
    スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
    色ホワイトケーブル長(m)3端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4(規格値)対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)アズワン品番64-3778-24最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)3.4ケーブル種類スリム、耐久性適合用途データ転送、充電
  • AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 BUFFALO(バッファロー)

    AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
    付属品取扱説明書、ケーブルバンドケーブル長(m)1.8端子形状USB Type-A(メス)×1、USB microB×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間
  • AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m BUFFALO(バッファロー)

    AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
    付属品取扱説明書、ケーブルバンドケーブル長(m)1.8端子形状USB microB出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間
  • iPad10.9用フリーアングルレザーケース BUFFALO(バッファロー)

    iPad10.9用フリーアングルレザーケース

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    自由な角度で立てられる フラップ留め&ペンホールド 収納ポケット オートスリープ対応 フラップ内側に起毛素材を採用 ケースを装着したまま操作可能
    材質合成皮革・ポリカーボネートタイプ手帳型対応機種10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約186×253×15(突起部含まず)保証期間初期不良のみ特性スタンド機能・ポケット付・ペンホルダー
  • SurfacePro9/8/X防指紋フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー)

    SurfacePro9/8/X防指紋フィルムスムースタッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    8日以内出荷
    指紋を防止する特殊フッ素コーティング。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 キズに強いハードコート。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
    セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET接着面:シリコン膜質量(g)約25サイズ(inch)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×204×0.2対応機種Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約90特性指紋防止・スムースタッチ・タッチパネル対応・反射防止・エアレス加工・自己吸着
  • iPad10.9用ハイブリッドレザーケース BUFFALO(バッファロー)

    iPad10.9用ハイブリッドレザーケース

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    背面クリア、薄型・軽量で守る。 フラップがスタンドに変身。 フラップ留めマグネット内蔵。 オートスリープ対応。 フラップ内側に起毛素材を採用。 ケースを装着したまま操作可能
    質量(g)約260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×252×13保証期間初期不良のみ
  • iPad10.9防指紋フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー)

    iPad10.9防指紋フィルムスムースタッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    8日以内出荷
    指紋を防止する特殊フッ素コーティング。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 キズに強いハードコート。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
    セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET接着面:シリコン膜サイズ(inch)10.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.2対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル)保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約90特性指紋防止・スムースタッチ・タッチパネル対応・反射防止・エアレス加工・自己吸着
  • iPad10.9紙感覚+ブルーライトカット BUFFALO(バッファロー)

    iPad10.9紙感覚+ブルーライトカット

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    8日以内出荷
    紙に描いているような心地よさを実現。 ブルーライトをカットする。 サラサラタッチでタッチパネルに最適。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 指紋を軽減する。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 可視光線透過率、約89%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
    セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET接着面:シリコン膜サイズ(inch)10.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.3対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル)保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約89特性ブルーライトカット・タッチパネル対応・反射防止・指紋軽減・エアレス加工・自己吸着
  • iPad10.9耐衝撃フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー)

    iPad10.9耐衝撃フィルムスムースタッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    8日以内出荷
    衝撃を吸収して守る。 抗菌加工。 映り込みを防ぐ反射防止仕様。 指紋を防止する。 スムースタッチでタッチパネルに最適。 消える気泡、エアーレス加工。 貼りやすい3分割剥離シート。 キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。 可視光線透過率、約90%のクリア素材。 クリーニングクロス付き。 すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
    セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET接着面:シリコン膜サイズ(inch)10.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.4対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約90特性耐衝撃・スムースタッチ・抗菌加工・反射防止・指紋防止・タッチパネル対応・エアレス加工・自己吸着
  • Surface Pro 8用 防指紋フィルム スムースタッチ BUFFALO(バッファロー)

    Surface Pro 8用 防指紋フィルム スムースタッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    8日以内出荷
    指紋を防止する特殊フッ素コーティング。スムースタッチでタッチパネルに最適。映り込みを防ぐ反射防止仕様 。消える気泡、エアーレス加工 。貼りやすい3分割剥離シート 。綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材。可視光線透過率、約90%のクリア素材 。クリーニングクロス付き 。すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
    付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜対応機種Surface Pro 8 / Surface Pro X外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約283×約204×約0.2光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります)特性スムースタッチ、反射防止、指紋防止、気泡レス、貼り直せる
  • 第6世代iPad mini 防指紋フィルムスムースタッチ BUFFALO(バッファロー)

    第6世代iPad mini 防指紋フィルムスムースタッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    8日以内出荷
    指紋を防止する特殊フッ素コーティング、スムースタッチでタッチパネルに最適、映り込みを防ぐ反射防止仕様、消える気泡・エアーレス加工、貼りやすい3分割剥離シート、傷に強いハードコート、綺麗に貼れて綺麗にはがせる自己吸着素材、可視光線透過率、約90%のクリア素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
    付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)8.3対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル)保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約90(少し画面が暗くなります)特性フッ素コーティング、スムースタッチ、反射防止、気泡レス、防傷加工本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.2
  • 第6世代iPad mini 紙感覚+ブルーライトカットフィルム BUFFALO(バッファロー)

    第6世代iPad mini 紙感覚+ブルーライトカットフィルム

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    8日以内出荷
    紙に描いているような心地よさを実現、ブルーライトから目を守る、サラサラタッチでタッチパネルに最適、映り込みを防ぐ反射防止仕様、指紋を軽減する、消える気泡・エアーレス加工、貼りやすい3分割剥離シート、キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材、可視光線透過率、約89%のクリア素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み
    付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)8.3対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル)保証期間初期不良のみ光線透過率(%)約89(少し画面が暗くなります)特性ブルーライトカット、反射防止、気泡レス本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.3
スマホ/タブレット関連アクセサリ