カバー・ケース・ポーチ (5) 保護フィルム/のぞき見防止フィルム (3) モバイルバッテリー/充電器 (3) その他スマホアクセサリ (1) カテゴリ: スマホ/タブレット関連アクセサリブランド: ラスタバナナすべて解除
iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H BK ラスタバナナ 当日出荷
本製品は、TPUとポリカーボネートの2つの素材で端末を護るハイブリッドケースです。
側面にはしなやかなTPUを採用し、優しく衝撃を吸収します。
背面には傷に強い表面硬度8Hのポリカーボネートを採用。美しさを保ちます。
ポリカーボネート部の厚さ:1.2mm
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ワイヤレス充電に対応。
厚さ(mm) ポリカーボネート部:1.2 質量(g) 22 対応 ワイヤレス充電
iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H LPK ラスタバナナ 当日出荷
本製品は、TPUとポリカーボネートの2つの素材で端末を護るハイブリッドケースです。
側面にはしなやかなTPUを採用し、優しく衝撃を吸収します。
背面には傷に強い表面硬度8Hのポリカーボネートを採用。美しさを保ちます。
ポリカーボネート部の厚さ:1.2mm
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ワイヤレス充電に対応。
対応機種 iPhoneSE第3世代 特性 耐衝撃、ストラップホール付 タイプ ケース型 色 ライトピンク 材質 ハイブリッドケース TPU×PC 質量(g) 22 厚さ(mm) ポリカーボネート部:1.2
iPhone12/12ProVANILLAPACKmimiGLASS ラスタバナナ 5日以内出荷
本製品は、傷に強いガラス製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ライトニングケーブル ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品はiPhone、iPod、iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-A to Lightning)です。安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電することが可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種 iPhone SE(第3世代) / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 / iPhone SE(第2世代) / iPhone 11 pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone11 / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone8 Plus / iPhone 7 / iPhone7 Plus / iPhone SE / iPhone6s / iPhone 6s Plus / iPad(第9世代) / iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad Air(第3世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第6世代) / iPad Pro 12.9-inch(第2世代) / iPad Pro 10.5-inch / iPad(第5世代) / iPad Pro 9.7-inch / iPad Pro 12.9-inch(第1世代) / iPad Air 2 / iPad mini 4 / iPad(第4世代) セット内容 充電・通信ケーブル×1 色 ホワイト
乾電池式充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品はUSB-Aポートがついた単3形アルカリ乾電池及びニッケル水素乾電池6本交換式の簡易型バッテリーです。本製品はmicro USBとUSB Type-Cのケーブル一体型です。屋外や停電時等で機器への充電が必要な場合に便利です。 iPhoneSE 第3世代を約80%充電可能です。(メーカーの実測値です。保証値ではありません。) ※iPhoneの充電には別途USBケーブル(USB Type-A to Lightning)や変換アダプタをご用意いただく必要がございます。LEDライトを搭載しています。懐中電灯の代わりになり便利です。本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。
用途 本製品は付属のケーブルとUSB-Aポートを使用して2台同時にスマートフォン等を充電することができます。 質量(g) 240 使用温度範囲(℃) -10~45 本体質量(g) 211(電池含む) 出力電圧(V) 5.0±0.25 入力電圧(V) 6.0~9.0(単3形乾電池6本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 202×85×30 梱包内容 モバイルバッテリー×1、単3形電池6本 出力電流 1500mA
防水ケース Mサイズ 透明タイプ CL ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は高さ約145mm周囲約175mmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。iPhone 12 mini、iPhone SE(第2世代)、Xperia Ace等(4.7インチ)が収納できるMサイズです。防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。音声や電波を通過する透明素材を使用しています。本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。※ストラップを取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。 製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容 ケース×1 、ネックストラップ×1 質量(g) 38(本体) 6(ストラップ)
iBlocker シリコン ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品はiPhone・iPadのLightning端子を保護するキャップです。
装着することによってLightning端子へのホコリなどの進入を防ぎます。
端子内部を傷つけにくい柔軟なシリコンを採用しています。
Lightning柔らかケーブル ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品はiPhone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USB PD(Power-Delivery)に対応しております。安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。
色 ホワイト 梱包内容 Type-C to Lightningケーブル×1
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3