絞り込み
ブランド
- ルートアール
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(6,383)
- レイ・アウト(1,325)
- トリニティ(798)
- LEPLUS NEXT(724)
- エレコム(646)
- PGA(585)
- 光興業(404)
- Simplism(404)
- サンワサプライ(334)
- BELKIN(ベルキン)(330)
- iFace(320)
- MSソリューションズ(313)
- エアージェイ(276)
- ラスタバナナ(264)
- CIO(214)
- グルマンディーズ(200)
- TORRAS(200)
- ナカバヤシ(192)
- OWLTECH(オウルテック)(189)
- ブランドをもっと見る
特価

3A対応Type-Cケーブル 高速充電/USB2.0対応 USB Type-Cケーブル
ルートアール¥589~税込¥648~1個当日出荷新型USBコネクタ Type-C を搭載したケーブルです。 Nexus 5X や Nexus 6P 、 ASUS ZenPad S 8.0 の 充電 や データ転送 が可能です。 転送速度はUSB2.0規格に準拠しています。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタ内部には抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 便利なベルクロケーブルタイが付属(0.2mと0.6mには付属しません) ※ 充電スピードはUSB電源や端末の仕様・状態によって異なります。 ※ 本製品はiPhone・iPadには対応しておりません。 ※ 保証期間:ご購入後3ヶ月間最大電流(A)3対応 (※ケーブルの仕様上の最大値)対応機種Type-C搭載Nexus5X・Nexus6P・ASUSZenPadS8.0などインターフェイスUSB2.0
PD給電対応OTGアダプター
ルートアール¥1,298税込¥1,4281個当日出荷PD対応OTGアダプターケーブル 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 キーボード・マウス等入力機器やUSBメモリなどに互換性付属品簡易説明書、保証書全長約12.5質量(g)約14電源PD3.0 最大20V/3A (60W)端子形状Type-Cオス - Type-Cメス端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末USBポートUSB2.0 1ポート(USB Aメス×1)
PD給電対応Type-C OTG HUB
ルートアール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷PD給電対応Type-C OTG HUB 急速充電&OTG機能 Type-C1ポートのスマホなどに有効 プラグアンドプレイ対応 USB3.0&2.0合計4ポート付属品簡易説明書、保証書質量(g)約22端子形状Type-Cオス - Type-Cメス端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10×1.7×0.7ケーブル長(cm)約15USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(2ポート)、USB2.0 Type-Cメス(1ポート)![充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62958079-210216-02.jpg)
充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C]
ルートアール¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。 micro USB(micro Bメス)端子が1ポートしかない端末に特に有効です。 新たに端末への自動最適化回路を搭載しており、従来必要だったスイッチの切り替えが不要となりました。 また自動最適化回路により端末の再起動後にも自動的に復帰ができます。 Lenovo Yoga Book with Windows※、Miix 2 8、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済み。付属品簡易説明書・保証書・給電用microUSBケーブル仕様電源入力端子:micro USB メス (micro Bメス) 端末接続端子:micro USB オス (micro Bオス) 重量:約29g(ケーブル・コネクタ含む) ハブダウンストリームポート:USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応 ケーブル色:赤 ケーブル長:約25cm長さ(m)1コネクタ形状USB Aオス - USB micro Bオス (充電・給電用)最大電流(A)2.4A対応本体寸法W86×D24×H12mm(ケーブル・突起部含まず)適合用途充電・給電用
5V給電 USB2.0対応 TYPE-C OTG変換ケーブル
ルートアール¥889税込¥9781個6日以内出荷5V給電 USB2.0対応 TYPE-C OTG変換ケーブルです。 スマートフォンやタブレットPC等の端末に給電をしながらUSB機器を同時に利用できます。 USB2.0に対応しており、USBマウスやUSBキーボード等周辺機器が利用可能です。 TYPE-C端子が1ポートしかないスマートフォンやタブレットPC等の端末に有効です。 プラグアンドプレイに対応しており、基本的に接続をするだけで利用ができます。付属品簡易説明書、保証書仕様●端末側端子:TYPE-Cオス●電源入力端子:TYPE-Cメス質量(g)約13外形寸法(cm)本体全長約19端末OTG(USB-Cホスト)、USB Power Delivery(PD)に対応する端末※本製品は USB Power Delivery(PD)に対応する端末、電源で使用できますが、電圧は5Vに制限されます。端子USB機器側:USB2.0/TYPE-Cメス(1ポート)
OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート)
ルートアール¥889税込¥9781個当日出荷から6日以内出荷Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。 USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。 持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。 ※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。 ※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。 ※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480接続端子USBType-Cオス色(本体)ホワイト・ブラックケーブル長(cm)18
5V給電 USB2.0対応 OTG変換ケーブル
ルートアール¥979税込¥1,0771個6日以内出荷5V給電 USB2.0対応のOTG変換ケーブルです。 スマートフォンやタブレットPC等の端末に給電をしながらUSB機器を同時に利用できます。 USB2.0に対応しており、USBマウスやUSBキーボード等周辺機器が利用可能です。 TYPE-C端子が1ポートしかないスマートフォン等の端末に特に有効です。 プラグアンドプレイに対応しており、基本的に接続をするだけで利用ができます。 USB2.0規格に準拠しており、キーボードやマウス、ゲームコントローラーなどの入力機器、オーディオデバイス、カードリーダーやUSBメモリなど幅広い互換性があります。(対応可能なUSB機器はお使いの端末OSに依存します。)付属品簡易説明書、保証書仕様●端末側端子:TYPE-Cオス※本製品は USB Power Delivery(PD)に対応する端末、電源で使用できますが、電圧は5Vに制限されます。●電源入力端子:TYPE-Cメス質量(g)約12電源5V 2A以上出力のあるもの機能USBアダプタ:USB2.0※1ポート(USB Aメス×1)端末OTG(USB-Cホスト)モードに対応する端末全長(cm)約13
スマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブル
ルートアール¥559税込¥6151個6日以内出荷スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。 充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 ※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。 機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。 ※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。 ※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間色ケーブル:赤ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス最大電流(A)2.4対応







![充電可能 自動最適化回路搭載 4ポートOTGハブ [RUH-OTGU4SN+C] ルートアール](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62958079-210216-02.jpg)