絞り込み
ブランド
  • 京ハヤ
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(6,383)
  • レイ・アウト(1,324)
  • トリニティ(798)
  • LEPLUS NEXT(725)
  • エレコム(646)
  • PGA(585)
  • 光興業(404)
  • Simplism(404)
  • サンワサプライ(335)
  • BELKIN(ベルキン)(330)
  • iFace(320)
  • MSソリューションズ(314)
  • エアージェイ(276)
  • ラスタバナナ(264)
  • CIO(214)
  • TORRAS(200)
  • グルマンディーズ(199)
  • ナカバヤシ(192)
  • OWLTECH(オウルテック)(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD/QC3.0対応ACアダプター20W(白) 京ハヤ

    PD/QC3.0対応ACアダプター20W(白)

    京ハヤ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    PD/QC3.0対応ACアダプター20W(白)。ACアダプター。
    色白
  • USB充電器 薄型 2ポート 20W出力 京ハヤ

    USB充電器 薄型 2ポート 20W出力

    京ハヤ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート最大20W出力で、縦並びのコンセントで上下を邪魔せず使える薄型タイプのUSB充電器です。最大20W出力の2ポート充電器。iPhone 12 / 12 Proを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速充電器です。極薄タイプ。上下のコンセントを邪魔せずに使える薄型充電器の中でも極薄な厚さ16mm。小さなポケットにもすんなり入るので持ち運びに最適です。同時充電可能。USB CポートとUSB Aポートで同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応。アップル製品 iPhone 12 Pro等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。Power Deliveryとは。パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとは。クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。安心の保護回路搭載。過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。トラッキング防止プラグ搭載。トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。海外旅行にも最適。100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。信頼と安心の自社認定工場生産品。日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカによる1年間の長期保証。メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
    材質(外装)難燃性PVC色黒質量(g)約53ポート数2ポート出力【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×16保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE定格入力AC100V-240V(50/60Hz)
  • USB充電器 極小 2ポート 30W出力 京ハヤ

    USB充電器 極小 2ポート 30W出力

    京ハヤ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    次世代半導体素材GaN(窒化ガリウム)を採用することで、ノートPCの充電も可能な最大30Wの高出力で2ポートながら小型化を実現した極小タイプのUSB充電器です。ノートPCも充電可能な最大30W出力の急速USB充電器。手の中に収まる程の大きさながらMacBook Air等のノートPC ※1 の充電も可能な最大30W出力の急速USB充電器です。 外出先で使用するために、大きくかさばる純正のACアダプタを持ち運ぶ必要がなくなります。もちろんスマートフォン等への急速充電も可能なので、それぞれの充電器を2つも持つ必要がなくなります。※PD30W充電対応機器のみ。新素材GaNを採用した極小タイプ。従来のシリコン半導体と比べ充電効率が高く高出力でも発熱が少ない、次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用することで、充電器の大きさをより小型にすることが可能になり、極小サイズを実現したコンパクト設計のUSB充電器です。USB-C / USB-A の2ポート搭載。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応したUSB-Cポートと、 Quick Chargeに対応した汎用性の高い USB-Aポートの2ポートを搭載。Power Deliveryとは。パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとは。クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。同時充電可能。USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。安心の保護回路搭載。過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。海外旅行にも最適。100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。スイングプラグ採用。小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。トラッキング防止プラグ搭載。トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。信頼と安心の自社認定工場生産品。日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカーによる1年間の長期保証。メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
    仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート材質(外装)難燃性PVC質量(g)約50ポート数2ポート出力【Type-C】(PD/QC 30W出力)DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A【Type-A】(QC 18W出力)DC 3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×42×35入力AC100V-240V(50/60Hz)0.8Aプラグトラッキング防止対策プラグ保証期間1年保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE
  • USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力 京ハヤ

    USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力

    京ハヤ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    USB充電器 キューブ型 2ポート 20W出力。USB PD/QC急速充電と同時充電が可能な2ポート合計最大20W出力で、コロンとしたサイコロのようなコンパクトなキューブ型のUSB充電器です。安心のロングセラーシリーズ。ロングセラーアイテム「キューブシリーズ」の2ポート20W出力モデルのUSB充電器です。最大20W出力の2ポートUSB充電器。iPhone 13 / 12 シリーズを高速充電するのに最適な最大20W出力で、USB CポートとUSB Aポートの2ポート搭載の急速USB充電器です。小型・軽量タイプ。高出力の20Wながら1辺がったったの35mmで、重さも約42gと小型・軽量設計のUSB充電器です。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応。アップル製品 iPhone 13 12 シリーズ等の高速充電とAndroid製品のQC急速充電のどちらにも対応したUSB充電器です。Power Deliveryとは。パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとは。クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。同時充電可能。USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。安心の保護回路搭載。過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。海外旅行にも最適。100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。スイングプラグ採用。小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。トラッキング防止プラグ搭載。トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。信頼と安心の自社認定工場生産品。日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカーによる1年間の長期保証。メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。
    仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート材質(外装)難燃性PVC質量(g)約42ポート数2ポート出力【Type-C】PD 20W DC5V/3A 9V/2.22A 12V1.67A/QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【Type-A】QC 18W DC 3.6-6V/3A、 6.1-9V/2A、 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35入力AC100V-240V(50/60Hz)0.5Aプラグトラッキング防止対策プラグ保証期間1年保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE
  • USB急速充電器 PD対応 最大出力45W 京ハヤ

    USB急速充電器 PD対応 最大出力45W

    京ハヤ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    材質外装:難燃性PVC寸法(mm)57×42×29質量(g)約80ポート数2出力USB Type-C 出力:DC5V-3A/9V-3A / 12V-2.5A/15V-2A/20V-2.25A (45W MAX)、USB Type-C 同時出力:DC5V-3A/9V-2.22A/12V-1.87A/15V-1.5A/20V-1A (各22.5W MAX)適合規格Power Delivery 3.0対応機種MacBook Air・iPhone・iPad・iPod等のApple製品、USB Type-C端子を搭載しPD30Wで充電可能なノートパソコン、USB Type-C端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、microUSB端子を搭載したAndroidスマートフォン・タブレット端末・モバイルバッテリー・モバイルWiFiルーター、Nintendo Switch・3DS・PS VITA等のゲーム機器、WALKMAN等のデジタルオーディオプレイヤースピーカー、その他USB充電対応機器全般入力AC100-240V (50/60Hz) 1.1A保証期間1年間保護回路過電流保護/過電保護RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSEポートUSB Type-C
  • USB急速充電器 PD/QC両対応  20W+20W 2回路搭載 京ハヤ

    USB急速充電器 PD/QC両対応 20W+20W 2回路搭載

    京ハヤ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質外装:難燃性PVC寸法(mm)53.5×70×28.5質量(g)約110ポート数3出力【USB-C1(独立回路)】Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、【USB-C2/A1(独立回路)】USB-C2 (単独使用) Power Delivery (PD): 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (20W MAX)、USB-C2(単独使用) Quick Charge (QC): 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A/9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-A1 (単独使用) Quick Charge (QC) : 3.6-6V-3A / 6.1-9V-2A / 9.1-12V-1.5A (18W MAX)、USB-C2 + A1 (単独使用): 5V-3A (MAX)適合規格Power Delivery 3.0/ Quick Charge 3.0対応機種iPhone・iPad・iPod等のApple製品、 microUSB端子・USB Type-C端子を搭載したUSB充電対応機器全般入力AC100-240V (50/60Hz) 1A保証期間1年間保護回路過電流保護/過電保護RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSEポートUSB Type-C / USB Type-A
スマホ/タブレット関連アクセサリ