絞り込み
ブランド
  • hoco
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(6,383)
  • レイ・アウト(1,324)
  • トリニティ(798)
  • LEPLUS NEXT(720)
  • エレコム(641)
  • PGA(584)
  • 光興業(404)
  • Simplism(404)
  • サンワサプライ(335)
  • BELKIN(ベルキン)(329)
  • iFace(320)
  • MSソリューションズ(311)
  • エアージェイ(276)
  • ラスタバナナ(264)
  • CIO(214)
  • グルマンディーズ(199)
  • ナカバヤシ(192)
  • TORRAS(190)
  • OWLTECH(オウルテック)(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • hoco X14 3in1ケーブル 1m ブラック hoco

    hoco X14 3in1ケーブル 1m ブラック

    hoco(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる1mの充電専用3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2.4A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0mのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しております。 USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm) 主な仕様 入力端子:USB(A) 出力端子:iOS、Type-C、microUSB(充電専用) 長 さ:約1.0cm(全長)
    全長(cm)約1.0入力端子USB(A)出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
  • hoco U104 3in1ケーブル 6A ブラック hoco

    hoco U104 3in1ケーブル 6A ブラック

    hoco
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 ※スマートフォン×3台を同時充電する場合、 電源は30W出力以上の電源が必要です。 最大電流 6A対応 本製品は、3本の合計が最大6Aまでの電流に対応しております。 ・iOS端子:最大2.4Aまで(充電専用) ・Type-C端子:最大6Aまで(充電・通信対応) ・micorUSB端子:最大2Aまで(充電専用) ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なナイロンケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるナイロンケーブルを採用。 取り回しやすい約1.2mケーブル(全長)となっております。 USBケーブル(1m)+各端子への分岐ケーブル(0.2m) 選べる2カラー ブラックとブルーの2カラーをラインアップ。
    全長(m)約1.2入力端子USB(A)出力端子iOS、Type-C、microUSB
  • hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック hoco

    hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック

    hoco(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    しっかり長いロングタイプ3mのType-C to Type-Cケーブル 長さは一般的なケーブルの約3倍。様々なシーンで取り回しが効く便利な長さです。 最大60Wの急速充電に対応しています。 アルミ製のコネクタカバーとナイロンメッシュ被覆によりデザインと耐久性を両立させています。
    質量(g)約82規格USB2.0充電方式60Wまで対応
  • hoco X121 PD60W スプリングケーブル hoco

    hoco X121 PD60W スプリングケーブル

    hoco
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-C to USB-Cケーブル PD60W充電対応。収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。製品の特長。スプリングの伸縮ケーブル。収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。充電とデータ通信に対応。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。パソコンとのデータ転送に対応。USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。最大 PD 60Wまで対応。最大PD 60Wの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。伸ばして戻る伸縮ケーブル。約40cm~1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。耐久性の高いナイロン素材。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
    色ブラック質量(g)約28ケーブル長(m)約0.4~1.5入力端子USB-C出力端子USB-C転送速度(Mbps)最大480充電環境最大PD 60W
  • hoco X121 Type-C スプリングケーブル hoco

    hoco X121 Type-C スプリングケーブル

    hoco
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    デスク周りや外出先での充電・データ転送に便利な、スプリング状のUSB-A to USB-Cケーブル。収納時は約40cmとコンパクトながら、最長1.5mまで伸びるので、必要な時だけ伸ばしてご利用いただけます。製品の特長。スプリングの伸縮ケーブル。収納時は約40cmのコンパクトサイズで、使用時には最大1.5mまで伸びるため、使用シーンに合わせて長さを調整できます。充電とデータ通信に対応。スマホやタブレットなどの充電・データ転送にご利用いただけます。パソコンとのデータ転送に対応。USB2.0規格に準拠しており、最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンとスマホを接続して写真などのデータ転送もスムーズに行えます。最大 USB 3Aまで対応。最大3Aの急速充電に対応しており、高速充電に対応した機器をスピーディーに充電できます。伸ばして戻る伸縮ケーブル。約40cm~1.5mの伸縮性とコンパクトさを兼ね備えているため、カバンの中で絡まりにくく、スマートに携帯できます。耐久性の高いナイロン素材。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
    色ブラック質量(g)約28ケーブル長(m)約0.4~1.5入力端子USB-A出力端子USB-C転送速度(Mbps)最大480充電環境最大3A
  • hoco X123 6 in1ケーブル hoco

    hoco X123 6 in1ケーブル

    hoco
    ¥989税込¥1,088
    1個
    6日以内出荷
    iOS、microUSB、USB-Cの3つ充電ポートとUSB-AまたはUSB-C、2つの入力を組み合わせて、6種類のケーブルを一本で利用できます。スマホやタブレット、イヤホン、ゲームコントローラーなど、異なる端子のデバイスを同時に充電できます。製品の特長。3種類の出力コネクタ。本製品は、iOS、microUSB、USB-Cコネクタを搭載した3台同時に充電できる3つ又ケーブルです。USB-Aまたは、USB-C入力に対応。USB-A、USB-Cの2種類の入力に対応しており、接続するUSB電源に合わせてご利用いただけます。6種類のケーブルを一本に。iOS、microUSB、USB-Cの3つ又ケーブルをUSB-AまたはUSB-Cの組み合わせで6種類のケーブルを一本に集約。[USB-A入力]。・USB-A to iOS。・USB-A to USB-C。・USB-A to microUSB。[USB-C入力]。・USB-C to iOS。・USB-C to USB-C。・USB-C to microUSB。最大3台の機器を同時充電。3種類のコネクタを活かして、スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、モバイルバッテリーなど、合計出力5V/3Aまでの充電に対応。※本製品は充電専用です。データ通信には対応しておりません。※各ポート5V/2Aまで対応。※PD充電には対応しておりません。取り回しに便利な1.0mケーブル。約1.0mのケーブルは、USB電源やパソコンからの取り回しにちょうどいい長さ。耐久性の高いナイロンケーブル。柔軟で丈夫なナイロンケーブルを採用。繰り返しの抜き差しや折り曲げに強く、断線しにくいタフな設計です。
    色ブラック質量(g)約40ケーブル長(m)約1入力端子USB-A/USB-C出力端子USB-C、microUSB、iOS充電環境出力合計 5V/3Aまで(充電専用)、各ポートは5V/2Aまで
  • hoco U134 PD240W Type-Cケーブル hoco

    hoco U134 PD240W Type-Cケーブル

    hoco
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    hoco U134 PD240W Type-Cケーブルは、Type-C to Type-Cケーブルで、最大PD 240W充電(PD3.1)とデータ転送に対応しております。ケーブルの長さは約1.8m、電源からデスク周りの取り回しに十分な長さがあり、使い勝手が良いです。ケーブルの外装には耐摩耗性の高いナイロンメッシュを使用し、長期間の使用にも耐えられる設計です。アルミニウム合金のコネクタカバーにより、耐久性もさらに向上しています。PD 240W(48V/5A)に対応しており、ノートPCなどの急速充電も可能です。多忙なビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。最新のPD3.1プロトコルに対応し、効率的で安定した充電が可能です。さまざまな機器の充電に幅広くご利用いただけます。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 240W(48V/5Aまで)材質コネクタ:アルミニウム合金、外装:ナイロンメッシュ質量(g)約50ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性対応プロトコルPD3.1適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco U121-AC 3A クリスタルType-Cケーブル hoco

    hoco U121-AC 3A クリスタルType-Cケーブル

    hoco
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    5日以内出荷
    高耐久で信頼性の高い「U121 3AクリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するUSB-AからType-Cへのケーブルです。高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した強靭なメッシュアウターケーブルにより、耐久性が高く、日常の使用でも安定した接続を提供します。コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応しています。コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用。デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えており、日常使いにも最適です。Type-Cコネクターにはほのかに光るLEDポジションランプを搭載。夜の自動車内や寝室などの暗がりでもコネクターの場所をすぐに探し当てられます。最大電流3.0Aの急速充電に対応しており、快適な充電が可能です。USB-AからType-Cへのケーブルで多様なデバイスに対応しており、効率的かつ安心してご利用いただけます。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5V / 3.0A対応色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco X125 2-IN-1ケーブル hoco

    hoco X125 2-IN-1ケーブル

    hoco
    ¥998税込¥1,098
    1個
    8日以内出荷
    USB-C to USB-C接続、USB-C to iOS接続に切替できる2 in 1充電&通信ケーブル。Type-C to Type-C接続時は最大60WのPD(Power Delivery)充電に対応。高出力を要求するノートPCの給電からスマートフォンの高速充電まで、これ1本で対応。コネクタを切り替えてiOS機器の充電に対応。PD充電器から最大30Wの急速充電をサポート。USB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応。データの同期やバックアップもスムーズです。コネクタ部分には優れた耐久性を備えた亜鉛合金を採用。ケーブルの外側には摩擦に強いナイロンメッシュを使用し、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減。
    質量(g)32電力(W)【充電】~PD60(USB-C to USB-C:最大60、USB-C to iOS:最大30)ケーブル長(m)1保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C出力端子USB Type-C / iOS(切替式)転送速度(Mbps)~480(USB2.0)
  • hoco X115 240W Type-Cケーブル hoco

    hoco X115 240W Type-Cケーブル

    hoco
    ¥799税込¥879
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    モバイル機器に欠かせない、Type-C to Type-C接続の充電・データ転送ケーブル「X115-CC」。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンまで、幅広い機器の充電をこれ一本でまかなえます。・最大PD 240Wの超高速充電に対応。E-Marker内蔵により、対応機器と充電器の組み合わせで、最大PD 240Wまでの充電にご利用いただけます。・高速データ転送480Mbps。パソコンとのデータのやり取りもスムーズに行うことができ、作業効率を向上させます。・取り回しに便利な1mケーブル。デスク周りや外出先でも使いやすい、扱いやすい長さです。・高耐久設計。日常使いに耐える丈夫な設計で、長く安心してお使いいただけます。
    質量(g)約27電力(W)充電:(最大)PD240ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子Type-C to Type-C転送速度(Mbps)データ:(最大)480
  • hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル hoco

    hoco U121-CC PD60W クリスタルType-Cケーブル

    hoco
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    高耐久で信頼性の高い「U121 PD60W クリスタルType-Cケーブル」は、データ転送と急速充電に対応するType-C to Type-Cケーブルです。高耐久性ナイロンメッシュアウターを採用した、強靭なメッシュアウターケーブルにより、日常の使用でも安定した接続を提供します。コネクター部分は上品なゴールドメタルで仕上げられ、耐摩耗性が高く、頻繁な抜き差しにも対応。コネクター外装は内部構造が見える洗練されたガジェット感あふれるクリア成型を採用しており、デジタルガジェットらしい未来的なデザインと耐久性を兼ね備えております。Type-Cコネクターの一方には通電中にほのかに光るLEDインジケーターランプを搭載。PD充電 60Wに対応しており、スマホやタブレットなど多様なデバイスを快適かつ高速に充電することができます。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)色ブラック質量(g)35ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cケーブル種類メッシュ、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル hoco

    hoco U136-CC PD60W RGB Type-Cケーブル

    hoco
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco X101 PD60W Type-Cケーブル hoco

    hoco X101 PD60W Type-Cケーブル

    hoco
    ¥889税込¥978
    1本
    5日以内出荷
    hoco. X101 PD60W Type-Cケーブルは、PD60W充電とデータ転送に対応した高性能なType-C to Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレットに加え、ノートPCの充電にも対応しています。ケーブルはソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。曲げやねじれに強く、 絡まりにくい設計です。長さは約1m、重量わずか25gの軽量設計で、持ち運びやデスク周りでの使用に最適です。旅行や出張時にも便利です。普段使いやビジネスシーンで、あなたのモバイルライフをサポートします。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで)材質外装:シリコン質量(g)25ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C入力端子Type-C出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン、耐久性適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco X61 Type-Cケーブル hoco

    hoco X61 Type-Cケーブル

    hoco
    ¥979税込¥1,077
    1本
    5日以内出荷
    hoco X61 Type-Cシリコンケーブルは、USB-A to Type-C接続に対応した充電およびデータ転送ケーブルです。ソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟で弾力性があるため、カバンから取り出す際にも絡まりにくく、使いやすさを向上させています。長さは約1m、重量はわずか28gの軽量設計で、デスク周りや移動中でも使いやすく、バッグに入れてもかさばらないので、旅行や出張の際にも最適です。取り回しが簡単で、ストレスフリーです。最大3Aの充電電流に対応しており、スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。急速充電が必要なときにも安心です。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大3Aまで材質外装:シリコン質量(g)28ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類しなやか、シリコン適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco U136-AC RGB Type-Cケーブル hoco

    hoco U136-AC RGB Type-Cケーブル

    hoco
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、最大5Aまでの充電とデータ転送に対応した高性能なUSB-A to Type-Cケーブルです。6mmの極太アウターケーブルはTPU素材で構成され、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。ケーブルの長さは約1.2mで、 デスク周りや外出先でも取り回し楽々、使い勝手が抜群です。イルミネーション機能で、通電時にコネクターに内蔵されたRGBライトが美しいRED、GREEN、BLUEのグラデーションを演出。充電中も光の演出を楽しめるデザインです。急速充電に対応した充電器と対応機器の組み合わせで、最大5Aまでの充電にご利用いただけます。スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスにご利用いただけます。
    仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5A(5V/5A)材質外装:TPU色ホワイト質量(g)約65ケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-A、Type-C入力端子USB-A出力端子Type-Cデータ転送最大480Mbpsケーブル種類耐久性、しなやか適合用途データ転送用、充電用入数(本)1
  • hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック hoco

    hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック

    hoco
    ¥909税込¥1,000
    1個
    3日以内出荷
    耐久性の高い仕様 ケーブルの被覆には、摩擦に強く手触りの良いナイロンメッシュ素材を使用しています。 摩擦が少なく絡まりにくい仕様です。 通電をお知らせ 電源に接続するとブルーのLEDが点灯し、電源の入れ忘れ等のトラブルの予防に役立ちます。
    色ブラックケーブル長(m)約1.2入力端子USB(A)充電方式最大2.0A対応出力端子iOS(片面仕様)ケーブル種類メッシュ
  • hoco U103 マグネティックケーブル for iOS ホワイト hoco

    hoco U103 マグネティックケーブル for iOS ホワイト

    hoco
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットなUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 2.4A対応 本製品は、最大2.4Aまでの電流に対応し、 iPhoneやiPadを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
    質量(g)約40長さ(m)約1.0寸法(cm)約14~100×1.3×3.5入力端子USB(A)出力端子iOS(2.4Aまで対応)
  • hoco U103 マグネティックケーブル for iOS ブラック hoco

    hoco U103 マグネティックケーブル for iOS ブラック

    hoco
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットなUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 2.4A対応 本製品は、最大2.4Aまでの電流に対応し、 iPhoneやiPadを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
    質量(g)約40長さ(m)約1.0寸法(cm)約14~100×1.3×3.5入力端子USB(A)出力端子iOS(2.4Aまで対応)
  • hoco U103 マグネティックケーブル for Type-C ホワイト hoco

    hoco U103 マグネティックケーブル for Type-C ホワイト

    hoco
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットタイプのUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 3.0A対応 本製品は、最大3.0Aまでの電流に対応し、 スマホやタブレットを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
    質量(g)約40長さ(m)約1.0寸法(cm)約14~100×1.3×3.5入力端子USB(A)出力端子Type-C(3.0Aまで対応)
  • hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル hoco

    hoco X59 ANTI-BENDING Type-Cケーブル

    hoco
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    断線しにくいコネクタ設計。断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。。急速充電3.0A対応。最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装。ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。
    質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル hoco

    hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル

    hoco
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    断線しにくいコネクタ設計。断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。。急速充電3.0A対応。最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装。ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。
    質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類メッシュ/耐久性適合用途データ転送用/充電用
  • hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS hoco

    hoco U100 180°回転コネクタPDケーブル Type-C to iOS

    hoco
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    180°回転型コネクタで手元スッキリ。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。。PD20W対応。Power Deliveryによる最大20Wの急速充電に対応しています。。丈夫なナイロンケーブル&アルミコネクタ。ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、コネクタにはアルミを使用し、耐久性を高めています。。通電を知らせるインジケータ搭載。通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    仕様PD充電:20Wまで対応質量(g)約30長さ(cm)約120入力端子Type-C出力端子iOS端子RoHS指令(10物質対応)対応
スマホ/タブレット関連アクセサリ