絞り込み
ブランド
  • VEGER(ベガー)
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(6,383)
  • レイ・アウト(1,324)
  • トリニティ(798)
  • LEPLUS NEXT(725)
  • エレコム(646)
  • PGA(585)
  • 光興業(404)
  • Simplism(404)
  • サンワサプライ(335)
  • BELKIN(ベルキン)(330)
  • iFace(320)
  • MSソリューションズ(314)
  • エアージェイ(276)
  • ラスタバナナ(264)
  • CIO(214)
  • TORRAS(200)
  • グルマンディーズ(199)
  • ナカバヤシ(192)
  • OWLTECH(オウルテック)(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー)

    4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵

    VEGER(ベガー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    20000mAhの大容量パワーバンクで、 AirPods Pro を約25回、iPhone12を約3.2回、Samsung S20を約3回充電することができます。4本のケーブル(USB-A、Micro B、Type-C、ライトニング) が内蔵されているので、ケーブル忘れの心配がありません。
    色ブラック質量(g)430出力Type-Cケーブル:5V-2.4A、 Type-Cポート:5V-2.4A、USBポート:5V-2.4A、ライトニングケーブル:5V-2.4A、マイクロUSBケーブル:5V-2.4A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Type-Cポート:5V-2.4A、USBケーブル:5V/2.0A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
  • VEGER【パワーバンク】10000mAh TYPE-C、Lightningケーブル内蔵 VEGER(ベガー)

    VEGER【パワーバンク】10000mAh TYPE-C、Lightningケーブル内蔵

    VEGER(ベガー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    10000mAhの容量があり、AirPodsを約18回、iPhone14を約2.5回も充電することができます。
    色ブラック質量(g)165出力Type-Cケーブル:5V-3.0A/9V-2.22A/12V-1.67A、USB-A:5V-2.4A、ライトニングケーブル:4.5V-5.0A/5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Type-Cケーブル:5V-2.6A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C:5V-2.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、ライトニング:5V-2.4A/9V-2.22A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
  • ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力 VEGER(ベガー)

    ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力

    VEGER(ベガー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    Quick Charge3.0とPD3.0対応の20000mAh超大容量バッテリーです。出力ポートを3ポート搭載しており、3台同時充電が可能。最大出力100Wなので、ワイヤレスイヤホンからノートPCまで幅広い機種でご使用いただけます。
    色ブラック質量(g)382出力Type-C:5V-3A 9V/2.22A 12V/1.66A (20W)、Type-C(In/Out) :5V-3.0A 9V-3.0A 12V-3.0A 15V-3.0A 20V-5.0A (100W)、USB-A :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W)表示バッテリー:LEDインジケータ入力Type-C(In/Out) :5V-20V (最大45W)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
  • VEGER【パワーバンク】10000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー)

    VEGER【パワーバンク】10000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵

    VEGER(ベガー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    10000mAhの大容量パワーバンクで、 iPhoneXを約2.4回、iPhone13を約2.1回、Samsung S8を約1.8回充電することができます。
    色ブラック質量(g)237出力Type-Cケーブル:5V-2.0A、Type-Cポート:5V-2.0A、USBポート:5V-2.0A、ライトニングケーブル:5V-2.0A、マイクロUSBケーブル:5V-2.0A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Type-Cポート:5V-2.0A、USBケーブル:5V/2.0A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
  • VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー VEGER(ベガー)

    VEGER【VEGER Tank Boost】容量56000mAhで最大130W出力に対応したモバイルバッテリー

    VEGER(ベガー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    5つのポートを搭載した最大130W出力の高速充電に対応した56000mAhの大容量モバイルバッテリーです。 TankBoostは、パワーデリバリーに対応した出力ポートが3つ (USB A×3 & Type-C×2) と入力ポート(Type-C×1 & Lightning×1)2つを備えています。 2つのPD Type-Cポート(100W + 30W)を搭載しており、MacBook Pro 16inchとiPad Proを同時に急速充電可能です。 モバイル ワークステーションをより効率的に充電できるパワーを備えていますので、出張などアクティブに働くビジネスマン の方の心強い味方になってくれます。
    セット内容本体、ケーブル(USB-AtoType-C)、取扱説明書寸法(mm)(約)159×73×54質量(g)約1040出力最大130W、USB1/2/3(QC3.0)5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C1:5V/3.0A9V/3.0A12V/2.5A(30W-PD)、Type-C2:5V/3.0A9V/3.0A12V/3.0A15V/3.0A20V/5A(100W-PD)対応機種ノートPC、スマホ、タブレット、AirPod、AppleWatchなど入力5-20V/3.25A(Max65W-PD)、Type-C/Lightning保証期間1年バッテリー容量(mAh)56000USBポート数5ポートRoHS指令(10物質対応)対応給電端子USB A
  • VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー VEGER(ベガー)

    VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー

    VEGER(ベガー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    普段使いに最適な薄型×大容量バッテリー。本体の厚さが15.9mmと薄型かつバッテリー容量が10000mAhと大容量なので、外出や旅行などの持ち運びに便利です。出力ポートは3つあるので、複数台同時充電も可能です。
    色シルバー質量(g)220出力【USB】1:5V/2.0A、2:5V/2.0A表示バッテリー:LEDディスプレイ入力Micro USB:5V/2.0A、Type-C:5V/2.0A保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB(A)給電端子Micro USB、Type-C
  • VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー VEGER(ベガー)

    VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー

    VEGER(ベガー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    まるでリップスティックのようなお洒落な見た目のモバイルバッテリーです。バッテリー容量は5000mAhと小型なのに大容量。Type-Cコネクターが本体に内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要がありません。
    付属品TYPE-C to A充電ケーブル、ユーザーマニュアル質量(g)91.3出力Type-C:5V-2.4A(Type-Cコネクター)5V-2.4A(Type-C入出力ポート)、最大出力 5V-2.4A入力Type-C:5V-2.4A(Type-C入出力ポート)バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V-2.0A Type-C)電池残量表示LEDライトバッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)18.5
  • VEGER【ミニパワーバンク】TYPE-Cコードレス 5000mAh PD20W出力 VEGER(ベガー)

    VEGER【ミニパワーバンク】TYPE-Cコードレス 5000mAh PD20W出力

    VEGER(ベガー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    VEGERパワーバンクPlug ON-CはType-Cコネクタ内蔵のコンパクトなケーブルレスモバイルバッテリーです。超ミニボディで5000mAhの大容量。重さはわずか 92g!余分なケーブルに別れを告げて快適に持ち歩けます!
    寸法(mm)約77×約35×約25色ブラック質量(g)92出力USB-Cコネクタ 5V-3.0A/9V-2.2A/12V-1.6A入力USB-Cポート 5V-2.0A/9V-2.0A、USB-Cコネクタ 5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5Aバッテリーリチウムバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)3(5V-2AのUSB-C入力時)、1.5(9V-2AのUSB-C入力時)バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)18.5
スマホ/タブレット関連アクセサリ