絞り込み
ブランド
  • 浅沼商会
  • モノタロウ(7)
  • BELKIN(ベルキン)(332)
  • CIO(203)
  • iFace(359)
  • LEPLUS NEXT(781)
  • OWLTECH(オウルテック)(160)
  • PGA(532)
  • Simplism(399)
  • TORRAS(181)
  • エアージェイ(323)
  • エムディーエス(196)
  • エレコム(2,556)
  • グルマンディーズ(206)
  • サンワサプライ(399)
  • トリニティ(1,051)
  • ナカバヤシ(192)
  • メディアカバーマーケット(6,627)
  • ラスタバナナ(301)
  • レイ・アウト(1,633)
  • 光興業(417)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000 浅沼商会

    モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000

    浅沼商会
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。
    付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5482出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量6400mAh 5V (TYP 1A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)10000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)38.5USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
  • アウトドアウエストファン 浅沼商会

    アウトドアウエストファン

    浅沼商会
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    ポータブル冷却ファンです。ベルトとTシャツの間に取り付け風を送り込むことによりハンズフリーで涼しさが得られます。首にかけたり、手持ちでの使用や卓上での使用も可能です。低速~高速まで、風量を5段階で調整できます。モバイルバッテリーとしても使用可能です。USB Type-C、Type-A出力を備えており、10000mAhの大容量バッテリーとしても使用可能です。高輝度LEDライトです。3W300ルーメンのフラッシュライトを内蔵で、懐中電灯としてもお使いいただけます。屋外作業に最適なポータブル冷却ファンです。
    付属品USBケーブル×1 、 ベルト×1 、 操作説明書×1トラスコ品番708-8664材質本体:ABS+シリコン本体寸法(mm)H100×W88×D50本体質量(g)約320
スマホ/タブレット関連アクセサリ