絞り込み
ブランド
- 浅沼商会
- モノタロウ(7)
- BELKIN(ベルキン)(303)
- CIO(212)
- iFace(361)
- LEPLUS NEXT(729)
- MSソリューションズ(297)
- OWLTECH(オウルテック)(194)
- PGA(585)
- Simplism(403)
- TORRAS(182)
- エアージェイ(316)
- エレコム(778)
- グルマンディーズ(197)
- サンワサプライ(332)
- トリニティ(812)
- ナカバヤシ(191)
- メディアカバーマーケット(6,622)
- ラスタバナナ(246)
- レイ・アウト(1,352)
- 光興業(409)
- ブランドをもっと見る

モバイルバッテリー 耐低温モバイルバッテリー NITECORE SUMMIT10000
浅沼商会¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷低温環境対応の特別設計により-40℃の環境でも使用可能です。落下衝撃耐性(1.5m)です。衝撃に強いユニボディ構造のカーボン製シェルを採用しました。1.5mの高さから落としても正常に動作します。IPX5相当の防水性能を備えています。耐低温性と衝撃耐性、大容量と軽量・コンパクト化を両立しました。低温環境対応です。付属品断熱キャリングポーチ、充電ケーブル(USBC-C)トラスコ品番718-5482出力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.68A定格容量6400mAh 5V (TYP 1A)入力USB-C:5V=2.4A/9V=2Aバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)10000防水保護等級IPX5ポートデュアルポート:5V=3A (最大)バッテリー容量(Wh)38.5USB規格USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
アウトドアウエストファン
浅沼商会¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷ポータブル冷却ファンです。ベルトとTシャツの間に取り付け風を送り込むことによりハンズフリーで涼しさが得られます。首にかけたり、手持ちでの使用や卓上での使用も可能です。低速~高速まで、風量を5段階で調整できます。モバイルバッテリーとしても使用可能です。USB Type-C、Type-A出力を備えており、10000mAhの大容量バッテリーとしても使用可能です。高輝度LEDライトです。3W300ルーメンのフラッシュライトを内蔵で、懐中電灯としてもお使いいただけます。屋外作業に最適なポータブル冷却ファンです。付属品USBケーブル×1 、 ベルト×1 、 操作説明書×1トラスコ品番708-8664材質本体:ABS+シリコン本体寸法(mm)H100×W88×D50本体質量(g)約320