17,742件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
えんぴつ型のクリップ付タッチペン 鉛筆と同じ形と太さで持ちやすく、筆入の鉛筆ホルダーに入ります。 六角軸とクリップ付で転がり防止 クリップはタブレットケースのポケットなどに挟めます。 お名前スペース付
材質アルミニウム合金、シリコーン、鋼、ABS 質量(g)13 対応機種タブレット、スマートフォン 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)129×8×8、(クリップ部)Φ12 先端径(Φmm)6 商品タイプ本体
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電用ケーブル
用途充電用として 適合機種USB A(オス)、micro USB(オス) ケーブル長(cm)50 適合用途充電用
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、クリップ式マウンターを、運転席のメーターフードに挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。 メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を素早く確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのように安全性が向上します。 スマートフォンホルダーは約60~90mmまで開閉 本製品のスマートフォンホルダーは、最大約90mmまで開き液晶画面が6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着することができます。 クリップ式マウンター 本製品のクリップ式マウンターを、運転席のメーターフードやサンバイザー等に挟んでご利用いただけます。クリップ式マウンターには強力なバネと滑り止めが搭載されており、しっかりと固定することができます。 角度調節が自由自在 本製品の4つの可動部分を自在に調節して、好みのアングルでスマホを固定できます。 片手で簡単操作 クリップ式マウンターでしっかり固定されており、スマートフォンの取外しや角度の微調整を片手で簡単に行えます。
適合幅(mm)【スマホホルダー可動】最大約60~90、【スマートフォン】横幅90mm、厚さ10mm程度 質量(g)約90 対応【メーターフード】奥行80mm以上 厚さ35mm以内 寸法(mm)90×80×115~150 材質ABS、シリコンゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1× USB Aオスコネクタ。 1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 張力緩和モールドコネクタ。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ ケーブル長(m)1 ブラック 質量(g)28 保証期間1年間 コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ転送用
1個
659 税込725
当日出荷

USB TYPE-A 合計12ポートより同時に電源を供給可能 USB電源出力:DC5V 4.8A(24W)×3ブロック(合計72W) 1ブロック当たりのUSB端子数:4ポート 背面に強力マグネット有り、スチール机などに取付け出来ます。
コード長さ(m)1.5 ポート数12 寸法(mm)約152×86×33.5 質量(g)約310(付属品除く) 電源AC100V、1.65A、50~60Hz 付属品メガネ型コネクタ対応電源コード(白色)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1.8 定格出力電力(W)最大出力時:45PPS最大出力時:45 質量(g)約69 使用地区日本 保証期間1年間 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 幅W×厚さ×高さH(mm)約42×35×35 定格出力電圧5V/9V/15V/20VPPS出力:3.3V-16V/3.3V-21V プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25APPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm コード長さ(m)約1.8 入力AC100V(50/60Hz)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm 出力DC3V 500mA コード長さ(m)約1.8 入力AC100V(50/60Hz)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

対応機種iPhoneSE第3世代 特性反射防止 表面硬度約2H 厚さ(mm)約0.15 セット内容保護フィルム×1、クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
1個
710 税込781
当日出荷

本製品は、TPUとポリカーボネートの2つの素材で端末を護るハイブリッドケースです。 側面にはしなやかなTPUを採用し、優しく衝撃を吸収します。 背面には傷に強い表面硬度8Hのポリカーボネートを採用。美しさを保ちます。 ポリカーボネート部の厚さ:1.2mm 側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。 ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。 ワイヤレス充電に対応。
厚さ(mm)ポリカーボネート部:1.2 質量(g)22
1個
1,437 税込1,581
当日出荷

Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08) セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET
1個
699 税込769
当日出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy S22(SC-51C/SCG13)用ハイブリッドケースです。
対応機種Galaxy S22(SC-51C/SCG13) クリア 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1
1個
1,498 税込1,648
欠品中

強化エアセルコーナーが最大級の衝撃吸収能力を発揮する第7・8・9世代iPad用耐衝撃ハードケース。ステッチ補強されたフロントカバー。カバー裏面は画面を保護するマイクロファイバー素材を採用。スタンドは便利な2段階調節可能。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易。
ブラック 対応機種第7・8・9世代iPad タイプケース型 特性耐衝撃
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

特殊繊維「Agファイバーペン先」を搭載し、 鉛筆軸の形状を模した、バツグン反応のギガスクール向けタッチペン ペン先にシルバーコートした特殊繊維「Agファイバーペン先」を採用しています。 「Agファイバーペン先」が画面に触れると、導電性の特殊繊維が広がって接触面積を確保します。 そのため、ペン先をつぶすことなく感度良く反応して安定した筆記が可能です。 タッチペン先は消耗しますが、「Agファイバーペン先」は本体からペン先を取り外して交換することができるので、本体はそのまま経済的にご使用できます。 タッチペンの反応が悪くなったり、タッチペン先の色が茶褐色に変化したときが交換時期です。 ペン先キャップ内に予備の「替ペン先」をセットしていますので、ペン先が摩耗した時にすぐに交換が可能です。 鉛筆と同じ6角軸で、しっかりとした持ち方で使える軸に設計しました。軸色は、高級鉛筆「uni(ユニ)」と同じ、高級感ある”uni(ユニ)色”の塗装で鉛筆のイメージを表現し、国内生産で安心を提供いたします。
先端径(Φmm)8.2 商品タイプ本体 色(軸)uni色 ブラウン
1本
529 税込582
当日出荷

iPad 2020 10.2inch/iPad 2019 10.2inch/iPad Air 2019/iPad Pro 10.5inchに対応するEVAケース。 Apple Pencil対応のペンホルダー、ハンドホール付き。 スタンド機能を有し、ストラップ用の穴も。
材質EVA 質量(g)約265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル折ってない状態: 約278×約24.5×約280
1個
999 税込1,099
当日出荷

トライメイトスマホスタンド
スマートフォンやタブレットなど様々な機器で使用することができます。縦置き、横置きどちらでも使用可能です。充電ケーブルは背面のケーブルホールに通してすっきりとまとめることができます。
用途スマートフォンやタブレットのスタンドとして 特性縦置き・横置き対応 材質(本体)アルミニウム合金、(滑り止め部分)ゴム 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×71×88 質量(g)66 厚さ(mm)アルミ:2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっとりさらさらとした手触りが特徴のハイブリッドケース。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。ボタンや端子周りまで覆っているので端末をしっかり保護。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。デザインを損ねない側面のストラップホール。
質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.7×7.3×1.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができます。
ケーブル太さ(mm)4.3 規格USB2.0規格準拠 シールドシールド無し パッケージ袋+ステッカー 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン 保証期間1年間 転送速度(Mbps)最大480※理論値
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもタブレットを守ります。
セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ 質量(g)209 寸法(cm)21.7×14.6×1.4 防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof 耐衝撃性能MIL STD 810F-516
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

[耐衝撃] 上下のラウンドとスリムなデザインが持ちやすい背面フラットクリアケース/新採用のハニカム構造のTPUと、高透明で黄ばみに強いポリカーボネートのハイブリッド構造/ストラップホール搭載
1個
688 税込757
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水深2mまで耐えられる最高水準の防水性能、防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ2mの落下からでもタブレットを守ります。
対応機種iPad 10.2 (7th / 8th/ 9th Gen) 特性防水・防塵、スタンド機能 タイプケース型 ブラック 材質ポリカーボネート 仕上マット
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・超透明タイプのSurface Pro 8、Surface Pro X用液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(防指紋超透明仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Surface Pro 8、Surface Pro X
1個
2,398 税込2,638
欠品中

端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone13 mini用ハイブリッドケースです。
セット内容ケース本体×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛筆硬度3Hを誇る、傷に強いコーティングです。メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。
用途スマホフィルム セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 12/12 Pro 特性耐衝撃、反射防止、気泡レス
1個
899 税込989
当日出荷

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス) 対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max 主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。 保証期間1年間 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトホルダー
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。 首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。 首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。 卓上のスタンドとしても使用できます。 スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。 4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。
耐荷重(kg)0.5 特性角度調節・高さ調節
1個
2,798 税込3,078
欠品中

シーンに合わせて2アングルにできる、軽量設計のiPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)用ソフトレザーケースです。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップはベルトで簡単に固定できます。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1 適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約185×254×17
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

使いやすさを向上させた軽量スリムなiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。未使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ホワイト コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・通信
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ブラック 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームを曲げて使いやすい形にできるスタンド スタンド以外の用途にも対応 今までにない板状のアームは、幅の広い面を地面に垂直にすることで、柔軟性と強度を両立することができる新形状です。 首にぶら下げるネックマウントや自撮り棒としても活用できます。 スマホを挟むクリップ部分は最大85mm開閉し、多くのスマートフォンに対応しております。 付属の台座を利用するこで、テーブルなどに固定することができます。 デスクスタンドとしても便利にご活用いただけます。
付属品簡易クランプ×1 材質プラスチック アーム長さ(cm)約80 適合寸法(mm)(スマートフォン幅)最大85、(天板の厚さ)最大50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フルハーネスやリュックの肩ベルトなどに装着可能なワンタッチバックル付です。 出し入れしやすい斜め縫製ポケットです。 (ケーブルやボールペン等を収納できる内ポケット付)。 樹脂板と衝撃吸収用クッション材入り素材を使用しています。 カラビナ付でズボン等のベルト通しにも装着可能です。
用途スマートフォンの持ち運び、小物入れに。 適合ベルト幅(mm)70 特性カラビナ付・ポケット付・衝撃吸収
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由な使い方ができる、フレキシブルな三脚。 スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応 伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応。 フワフワで軽量のフォームプラスチックだから周りの物に傷をつける心配ナシ! 脚の先端には滑り止めのラバーキャップ付き。フラットな場所に置いても安定して撮影できます。 360度回転
用途フレキシブルミニ三脚(くねくねタイプ) 材質フォームプラスチック、PC、ABS ブラック 質量(g)約58 脚長さ(mm)約130 耐荷重(g)約300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性滑り止め 再生紙使用マーク適合
1個
779 税込857
当日出荷

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用液晶保護ガラスです。強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応機種iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル) 適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドでございます。 目立たないシンプルなデザインですのでいろいろなスマホ、タブレットにご使用頂いても違和感がありません。 脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。
幅(mm)9.6(最大長) 高さ(mm)13.7(最大長) 質量(g)85 特性角度調節
1個
479 税込527
当日出荷

本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。 また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。 ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。 タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。 本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。 粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質ABS 寸法(mm)50×50×7 高さ(mm)フリップ式:約25 質量(g)約10
1セット(2個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hを実現したiPhone 12、iPhone 12 Pro用液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(ガラスライク)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!設置している機器に充電ケーブルを装着でき、2箇所のヒンジで角度と高さの調整ができるフリーアングルスタイルのタブレット用アルミスタンド。
材質本体:アルミニウム、シリコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体(収納時)】約92×27.6×134 質量(g)約190 対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D16mm×H306mmまで) 角度調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのSurface Go 2、Surface Go用衝撃吸収フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

7~10インチのタブレットに対応します。 2か所の角に取り付けるだけの簡単装着です。 ハンドルは360度回転しますので、お好みの角度で使用できます。 ワンプッシュで簡単にタブレット部とハンドル部を取り外しできます。 スタンド機能付きです。
付属品7~8インチ用固定パーツ×2、9~10インチ用固定パーツ×2 材質ABS、TPR 特性360度回転・スタンド機能 取扱説明書あり
1台
2,298 税込2,528
当日出荷