カテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(14)
- 0.5~1未満(17)
- 1~2未満(77)
- 2~3未満(38)
- 3~5未満(7)
- 5~10未満(6)
コネクタ形状
- microB(1)
- Type-A(17)
- Type-C(58)
- USB2.0Type-Cコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス,回転(1)
- 出力先:USB Type-C、出力元:USB Type-C(1)
色
その他(1)
クリア(1)
グレー(3)
ピンク(3)
ブラック(62)
ブルー(5)
ベージュ(1)
ホワイト(38)
適合用途
- データ転送用(14)
- 充電用(17)
ケーブル種類
- その他(1)
- やわらか(1)
- シリコン(2)
- ストレート(3)
- メッシュ(2)
- 巻き取り式(1)
取得規格
- その他(11)
その他
ブランド
- サンワサプライ(75)
- エレコム(33)
- サンワダイレクト(23)
- オーム電機(10)
- JTT(1)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- トライメイト(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- メディアカバーマーケット(17)
- タイムリー(10)
- エアリア(9)
- 大橋産業(BAL)(6)
- エアージェイ(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- センチュリー(5)
- Lazos(4)
- 東光特殊電線(4)
- カシムラ(3)
- ラトックシステム(3)
- ブランドをもっと見る
サンワサプライ・エレコム・サンワダイレクト・オーム電機・JTT・BUFFALO(バッファロー)・トライメイト・アーテック[学校教材・教育玩具]・メディアカバーマーケット・タイムリー・エアリア・大橋産業(BAL)・エアージェイ・アイリスオーヤマ・センチュリー・Lazos・東光特殊電線・カシムラ・ラトックシステム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(11)
- 以上(15)
- 以上(15)
- 以上(16)
価格
- 1,500円以下(72)
- 1,500-10,000円(171)
- 10,000-50,000円(13)
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
スマホ/タブレット関連アクセサリ :「typec」の検索結果
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
商品豆知識

タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応
エレコム¥989~税込¥1,088~1個当日出荷USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。色ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0
サンワサプライ¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電色ホワイト質量(g)約80ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-C 5V
USB TypeC-Aケーブル
サンワダイレクト¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。色ブラック規格USB3.1 Gen2コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 AコネクタオスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約4.4![イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633295-260123-02.jpg)
イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥455税込¥5011本当日出荷Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる。Type-Cコネクタを イヤホンジャックに変換できるコネクタ形状/オス:Type‐C、メス:3.5mm4極ステレオミニジャック。材質:ABS,PUC。サイズ:85×20×20mm。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、PUC寸法(mm)85×20×20オス形状Type‐Cメス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
USB TypeCケーブル
サンワダイレクト¥2,198税込¥2,4181本当日出荷USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。 充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W)色ブラック種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。UL規格(線材)NON ULケーブル径(Φmm)約3.8USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI 4K60Hz対応
サンワダイレクト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン。スマホ。タブレットやThunderbolt3。Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】。映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。付属品取扱説明書なしコネクタ形状USB Type-Cコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)準拠規格DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0解像度最大4K60Hz対応保証期間初期不良のみケーブル径(Φmm)4
USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応
サンワサプライ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量
エレコム(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブル色ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
USB TypeC-Aケーブル
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷USB 3.2/3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2)対応 USB 3.2 Gen 2 の「SuperSpeed+USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。※転送速度は使用されるパソコン、周辺機器の規格に準じます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。用途USB Type-C-AのUSB3.1ケーブル。USB認証取得品。色ブラックケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタオス(USB 3.2(3.1/3.0)規格準拠)ケーブル線材規格(UL):UL2725、規格:USB 3.2(USB 3.1)Gen2ケーブル径(Φmm)約4.5
変換ケーブル USB TypeC-USB TypeC
サンワダイレクト¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。ケーブル長10cmのショート仕様がわずかな延長に最適で、持ち歩きや配線整理にも便利です。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。仕様充電:PD240W出力(48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A)、最小曲げ半径:7.5材質被覆:PVCケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス,回転対応機種USB Type-C(T)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。対応線材難燃性:対応無し、DP Altモード対応:非対応保存温度範囲(℃)-20℃-60℃コネクタ出力元:USB Type-CUL規格線材:対応無しケーブル径(Φmm)35動作温度範囲(℃)0℃-60℃アダプタタイプUSBType-C,ケーブル一体型USB規格USB2.0480bps
USB TypeCケーブル_USB 20Gbps
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。色ブラックコネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF適合用途データ転送・充電
USB TypeC-microBケーブル
サンワダイレクト¥899税込¥9891本当日出荷USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB3.1/3.0 microB端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。 USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。 USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。 三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。規格USB3.1 Gen2ケーブル径(Φmm)約4.4
USB Type-C コンセント 充電器 PD 20W TypeC×2 折りたたみプラグ 軽量
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。用途USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~40規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V、2ポート同時出力時:各5V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20・2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流USB Type-Cポート使用時:5V時3A/9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大3A
Type-C充電器 PD 20W TypeC×1 折りたたみプラグ 【iPhone iPad Android スマホ タブレット等対応】
エレコム¥819税込¥9011個当日出荷USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約40.5使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE特定電気用品ポート数1コネクタ形状USBType-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USBType-C(TM)ポートからUSBPowerDelivery(20W)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2定格出力電圧5V/9V/12V定格入力電流(A)0.7保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
USB typeC to A 変換アダプタ
トライメイト(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として色シルバー質量(g)10規格USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス)定格5W速度USB 3.0/2.0/1.1
ライトニングケーブル USB TypeC
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷USB2.0 Type-CケーブルにLightning変換アダプタが付属し、スマホやタブレットを1本で快適に接続できます。Type-CとLightningの2in1設計で、デバイスごとにケーブルを持ち替える手間がありません。AppleのMFi認証を取得しており、iPhoneやiPadでも安心して使用できる高品質なケーブルです。変換アダプタとケーブルの接続部が回転するため、ねじれや断線を防ぎ長く快適に使えます。シリコン製のケーブルタイ付きで、持ち運びや収納時もスッキリと整理できます。CtoC接続時はPD60Wに対応し、ノートPCやタブレットもスピーディーに充電できます。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、大容量の写真や動画も素早く転送できます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。仕様アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス、認証有無:MFi、ケーブル長(MD):1~1.49、線材規格(UL):UL2725、UL2725線材難燃性、UL2725線材難燃性、外皮VW-1被覆材質(Coating material):PVC、最小曲げ半径:17.5mmシールド数、動作温度範囲/動作湿度範囲:0℃-40℃,30%RH~93%rh、保存温度範囲/保存湿度範囲:-10℃-40℃,40%RH~60%rh種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスアダプタ、(MD)Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種シールド1重シールドケーブル径(Φmm)約3.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(20V/3A )
AC充電器 TypeCケーブル脱着型 2.4A 1.5m
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 2.4Aの高出力で急速充電色ホワイト質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約40ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電流(A)2.4対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28定格出力電圧USB TYPE-A 5VケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
変換ケーブル_USB TypeC-HDMI
サンワサプライ¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷DisplayPortオルトモード(DisplayPort Alternate Mode)対応のUSB Type-Cポートを持つ機器とHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイを接続するためのケーブルです。 映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。 8Kでの映像出力に対応した機器であれば、8Kコンテンツをテレビやディスプレイに出力できます。 HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。色ブラック規格UL2725準拠規格DisplayPort Altモード ver1.4準拠/HDMIver.2.1準拠解像度最大7680×3820(8K60Hz)対応、3840×2160(4K144Hz・4K120Hz)対応コネクタUSB Type-Cオス‐HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約4.8
USB TypeC-Aケーブル_USB2.0
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様色ブラック規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.2適合用途データ送受信・充電用
TypeC to TypeC(ケーブルカラー指定不可)
公成¥279~税込¥307~1本5日以内出荷充電用Type-C to Type-Cケーブル。最大電流3A66W。断線しにくいプレミアムケーブルです。材質ナイロン、PVC、アルミニウム
USB TypeC-Aケーブル USB2.0
サンワサプライ¥599~税込¥659~1本3日以内出荷USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
AC充電器_USB TypeC_ケーブル一体型
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できるUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。 最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.5端子形状USB Type-C定格出力電流(A)3ケーブルケーブル一体型定格出力電圧(V)DC5プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
USB TypeCケーブル_USB 20Gbps
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 USB4 Gen2x2,240Wケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0
USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
サンワサプライ¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4色ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
USB TypeCケーブル_USB 40Gbps
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981本欠品中USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB 40Gbps(USB4 Gen3×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 40Gbps)」に対応した高品質ケーブルです USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K@60Hz対応。 ノイズに強い3重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。規格SuperSpeed USB 40GbpsUSB4 Gen3,240Wケーブル長(m)約1コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応対応USB PD(USB Power Delivery)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.8
USBアダプター <TypeC(レセプタクル)-TypeC(レセプタクル)>
東光特殊電線¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷USB TypeC(レセプタクル)-TypeC(レセプタクル)のアダプターです。用途最大5Gppsの高速転送。 USB3.0は大容量データも高速転送が可能。 ※USB2.0にも使用できます。24Kメッキ端子。 端子部分の経年劣化を防ぎ画質、信号を安定させます。
USB TypeCケーブル_USB2.0_回転
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷両側のコネクタが540度(左右180度+水平360度)回転するケーブルです。特殊な設計でTypeC端子がケーブルと一体化しており、540度(左右180度+水平360度)の回転を実現しています。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。スマホやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをしたりする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。PD100Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応しています。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。480Mbpsでの高速データ転送も可能です。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。仕様●線材規格(UL):×●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD100W(20V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約3.5適合用途データ送受信・充電用![TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702271-260202-02.jpg)
TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,000税込¥2,2001本3日以内出荷マイク付イヤホン対応充電も同時に使える便利アダプタ。Type-C端子を3.5mmオーディオジャックへ変換し、マイク付きイヤホンを使用しながら給電も同時に行える便利なアダプタです。断線に強い高耐久ケーブルを採用し、PD60Wの急速充電にも対応します。3.5mmオーディオジャック:DAC・ADC搭載。材質:アルミ合金。サイズ:全長:約124×21×7mm、ケーブル部分長:約53mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミ合金寸法(mm)全長:約124×21×7、ケーブル部分長:約53包装形態袋入り
USB TypeC-Aケーブル USB2.0
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M質量(g)約46ケーブル長(m)約1.2※コネクタカバーの長さを含むコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×5.4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約15×5USBPD仕様:最大DC20V/3A(60W)
USB_ACチャージャー TypeA×5+TypeC 1.5m
オーム電機¥3,490税込¥3,8391個当日出荷充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計6.2A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ質量(g)約230出力DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A)コード長さ(m)約1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)140×32×55(電源コード除く)
断線に強いTypeCケーブル PD対応
オーム電機¥979~税込¥1,077~1個当日出荷強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性。PD対応、最大20V/5A100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。USB-IF正規認証品コネクタ形状USBType-C/USBType-C最大電流(A)3対応機種USBPowerDelivery対応のUSBType-Cコネクタ搭載機器用※非対応機種の場合、最大5V/3A以内で充電が可能
USB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応
サンワサプライ¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷手触りが良く、やわらかくてからみにくいシリコン素材を使ったUSB2.0 Type-Cケーブルです。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、スマートフォン、タブレット、通常のノートPCだけでなく多くの電力が必要な高性能ゲーミングノートパソコン等の充電に最適なケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。仕様●線材規格(UL):無し●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD240W(48V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-CコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。質量(g)21使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26色(本体)ホワイト
変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W
サンワサプライ¥799税込¥8791個欠品中接続したUSB Type-Cケーブルを上向きまたは下向きのどちらにも取り回せる構造で出っ張りを抑えられ、設置スペースが限られる場所やスタンド使用時でもすっきり快適に使えます。L字型デザインによりケーブルの出っ張りを抑えて省スペースで使え、電子黒板の前面Type-Cポートにかかる負荷を軽減して故障予防に役立ちます。フラットな形状のアダプタなので本体に取り付けたまま使用でき、ケーブルの抜き差し回数を減らしてType-Cポートの摩耗や接触不良を防ぎます。最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。最大240WまでのPower Deliveryに対応し、ノートPCや高出力デバイスへの急速充電が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像出力機能付きの周辺機器との接続にも対応します。8K UHD解像度に対応しており、高精細な映像表示でクリエイティブ作業や映像視聴がより鮮明になります。耐久性に優れたアルミニウム合金製コネクタを採用し、高級感と長寿命を両立しています。コネクタ形状L型垂直,USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。対応DP Altモード対応:8K最大消費電力(W)48V 5A 240W難燃性PCB基盤難燃性:VW-1保存温度範囲(℃)-10~40保存湿度範囲40%RH~60%rhコネクタ出力先,出力元:USB Type-C動作湿度(%RH)30~93動作温度範囲(℃)0~40アダプタタイプUSBType-C,アダプタ型USB規格USB40Gbps
USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
USB TypeC-Aケーブル USB2.0
サンワサプライ¥599~税込¥659~1本3日以内出荷USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB Type-CのコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス(L型)-USB2.0 Aコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aタイプ メス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。USB Aコネクタメス出力対応の充電器保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0 ~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
サンワサプライ¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4色ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用










![イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633295-260123-02.jpg)
























![TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71702271-260202-02.jpg)