スマホ/タブレット関連アクセサリ :「usb 拡張」の検索結果

スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン、タブレットを2台を同時に急速充電できるPD対応USB充電器です。 各ポートは最大20Wを出力して合計出力は40Wです。 一台のスマホを充電する同時に、タブレットやイヤホンやもう一台のスマホなどを2台同時に充電することができます。 一つの電源プラグで2台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約します。 コンパクトなサイズを設計しており、折畳みプラグの設計で簡単にカバンに収納して持ち運び可能です。
セット内容JUP2440本体、保証書 材質プラスチック 寸法(mm)アタッチメント:17 × 13 × 34 ホワイト 質量(g)約102 出力(W)合計:40 ポート数2 対応機種スマートフォン、タブレットなど 入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.0A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5 × 51.5 × 31 保証期間2年 ポート拡張:USB-C×2 出力ポートUSB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷