絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • DNライティング(77)
  • JTT(32)
  • オーム電機(31)
  • 日機(29)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • 東京メタル(21)
  • 日動工業(18)
  • ELPA(16)
  • トライト(11)
  • エスコ(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カーク(5)
  • 光商事(5)
  • トレードワン(4)
  • SK11(4)
  • トライメイト(4)
  • 平野商会(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色電球色(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 70~80未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉スタンドセット電源コード付き 防雨仕様富士倉(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V)AC100電源コード(m)3色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
充電式デジタルバルーンスティックライト 富士倉充電式デジタルバルーンスティックライト富士倉
13,980税込15,378
1セット
12日以内出荷
プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)220タイプ充電式電流(A)3バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh充電時間約2時間(DC5V 3A)バッテリー容量(Ah)2.5防塵防水性能IP66色調2700~6500K明るさ(Lm)900(MAX時)調光方式無段階調光(輝度1~100%)点灯時間約1.2時間(MAX時)入力電圧DC5Vモデル高機能(色調可変無段階調光)
RGBチューブライト防水 富士倉RGBチューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷から10日以内出荷
従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。RGB定格電圧(V)DC12消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
白色チューブライト防水 富士倉白色チューブライト防水富士倉
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色定格電圧(V)DC12色温度(K)6000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
ベーシックライト コード3m 富士倉ベーシックライト コード3m富士倉(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。
周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
充電式バルーンスティックライト 富士倉充電式バルーンスティックライト富士倉
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)150タイプ充電式電流(A)2バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2防塵防水性能IP66色調2700/5500/6500 3段階調色明るさ(Lm)300(MAX時)調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯点灯時間約3時間(MAX時)入力電圧DC5V
有線式バルーンスティックライト 富士倉有線式バルーンスティックライト富士倉
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。
用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光付属品空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)860×70×120質量(g)120タイプ有線式電流(A)2ケーブル長(m)1フラッシュ10段階切替防塵防水性能IP66(USB端子部除く)明るさ(Lm)500(MAX時)調光方式9段階切替入力電圧DC5V
白色チューブライト防水 富士倉白色チューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
10日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色長さ(m)2定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000色温度(K)6000消費電力(mW)14.4LED使用数(個)5050SMD:120防水性IP67電球の種類LED
電球色チューブライト防水 富士倉電球色チューブライト防水富士倉
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED

照明』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプ