絞り込み
ブランド
  • ヤマト科学(2)
  • 三商(1)
容量(L)
  • 12
  • 0.8~4.5(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4~9.5(1)
  • 2(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 4.5(3)
  • 5(2)
  • 6.7(2)
  • 7.6(2)
  • 8(4)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 12.6(1)
  • 13(1)
  • 18(2)
  • 20(3)
ヒーター容量(W)
  • 1270(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターバス デジタル 三商ウォーターバス デジタル三商
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)ヒーター1.3kW温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
ステンレス試験槽 ヤマト科学ステンレス試験槽ヤマト科学
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304使用可能温度範囲室温~200℃
ドライ/クール/ウォーターバス