3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温) 電源(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包 材質(槽)SUS304 安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時) 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節液体膨張式 温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)