ドライ/クール/ウォーターバス :「表示 電源 安全」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6 付属品アルミブロック(18900402) 寸法(mm)200×235×120 質量(kg)7.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 表示液晶(TFT) 速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro) 振幅(mm)3 温度調節精度±0.5℃(at20~45℃) 振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm 安全機能過昇温防止(150℃)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6 付属品アルミブロック(18900402) 寸法(mm)200×235×120 質量(kg)7.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 表示液晶(TFT) 速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下) 温度調節精度±0.5℃(at20~45℃) 温度調節範囲(℃)室温-25~110 アズワン品番3-7047-21 安全機能過昇温防止(150℃)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷