ドライ/クール/ウォーターバス :「加温」の検索結果
関連キーワード
ペルチェ素子の採用により、軽量・コンパクトながら広い温度範囲をカバーできるクーリング&ヒーティングブロックです。 MB-101はミキシング機能付きで、より強力な冷却能力を持つペルチェ素子を使用しています。 5つの温度と時間の連続的なステップをプログラム可能です。 7種類のブロックが用意され、幅広い用途に対応できます。
電源AC100V・50/60Hz
温度精度±0.5℃
タイマー1分~99時間59分
縦型・コンパクト設計で、温度上昇の早いウォーターバスです。 別売のPP製フタにより、温度の安定性をさらに高められます。
ヒーター容量(W)480
容量(L)4
仕様温度調節単位:0.1℃
寸法(mm)200×370×250
質量(kg)6.5
使用温度範囲(℃)室温+10~100
電源AC100V・50/60Hz・500W
内寸法(mm)135×238×146
温度精度±0.2℃
温度調整方法マイクロプロセッサによるPID制御
加温能力80分以下(20→95℃時)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。