ドライ/クール/ウォーターバス :「水槽 ヒーター 自動」の検索結果
DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。
オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。
安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。
マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)
付属品水槽
寸法(mm)140×150×310
使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)
電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)
方式噴流攪拌式
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能
温度制御マイコン式PID制御
温度調節精度±0.05℃~
温度調節範囲(℃)-20.0~80.0
材質(水槽)PP
温度設定方式シートキータッチ方式
取付可能幅(mm)40
ポンプ吐出量(L/min)10
水槽寸法(mm)194×336×156
1個
¥68,000
税込¥74,800
5日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。