4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時) 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節マイコンPID制御 ヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω) 材質(槽)SUS304 安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズ 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時) 温度調節液体膨張式サーモスタット 付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95 付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包 材質(槽)SUS304 安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時) 電源AC100V(50/60Hz) 温度調節液体膨張式 温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
ヒーター容量(kW)1.27 付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包) 材質(槽)SUS304 使用温度範囲(℃)室温+5~95℃ 安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズ ヒーターSUS316L パイプヒーター 電源(AC100V)12.7A(50/60Hz) 温度調節精度±1.5℃(60℃撹拌時) 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節液体膨張式 温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)