ドライ/クール/ウォーターバス :「安全装置」の検索結果
関連キーワード
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)
電源(V)AC100
容器に応じて使い分けできるリングやフタ付きで、6個同時に抽出器の使用ができます。
仕様●コード番号:222066●槽内容量:790×150×102mm(約11L)
付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板
材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)
質量(kg)約16
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
電源コード(m)約2
ヒーター容量(kW)1.3
外寸法(mm)864×288×215(突起部除く)
温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)
アズワン品番2-1984-03
有効内寸法(mm)776×140×73
温度調節精度(℃)±3(at70
1台
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
容量(L)約7
付属品スノコ
寸法(mm)310×360×230
質量(kg)約7
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V・13A
制御方式PID制御
内寸法(mm)Φ250×150
表示デジタル
センサーPt100Ω
安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー
温度調節精度±1℃(60℃時)
温度設定デジタル
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
使いやすい4個架け容器取り付けクランプ付きです。
仕様●コード番号:222065●槽内容量:328×302×99mm(約9L)
付属品リング・フタ・容器取り付けクランプ・スタンド・クランプ取り付け用横棒・スタンド用コネクター・アルコール式温度計(0~110、底板
材質内槽/ステンレス鋼板、ヒーター/銅パイプ(ニッケルメッキ)
質量(kg)約9.5
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置過昇防止器(液体膨張式・自己保持リレー・アラームランプ点灯)・過電流付き漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
電源コード(m)約2
ヒーター容量(kW)1.3
外寸法(mm)390×438×214(突起部除く)
温度設定範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水)
アズワン品番2-1984-02
有効内寸法(mm)298×260×64
温度調節精度(℃)±3(at70
1台
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)
電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20
電源(V)AC100
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)
ヒーター1.3kW
温度調節精度±3℃(at70℃)
温度分布精度±5℃(at70℃)
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)
温度調節精度±3℃(at70℃)
温度分布精度±5℃(at70℃)
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。